- 工具の通販モノタロウ
- 在庫限りセール
- 防犯用品
カテゴリから探す
すべての商品を見る
手袋
救急・衛生
マスク
機構部品
冷暖房・換気設備・忌避剤
自動車補修部品
塗装・養生・内装用品
電気材料
建築金物
制御機器
洗車・清掃
メカニカル部品
事務用品
安全保護具
医療
防災・防犯用品
日用品
配管・水廻り設備部材
照明
科学研究・開発用品
電動工具
研磨材
作業工具
学童・教育用品
家電
溶接用品
清掃用品
自転車部品
はんだ関連・静電気対策用品
ねじ・ボルト・釘
作業服
トラック輸送・安全用品
安全標識
安全用品
空調・電設資材
タイヤ・足回り
店舗什器・備品
コンプレッサー・空圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
縫製用品
整備工具・収納
測定用品
厨房用品
バイク部品
物流用品
測量用品(土木/建設)
自動車用オイル・ケミカル
オフィス家具
卓上消耗品
建材・エクステリア
ヘルスケア
テープ
農業・園芸資材
船舶用品・漁業資材
切削工具
洗剤・除去剤
保管用品
PC
カー用品
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
梱包用品
ポンプ・送風機・電熱機器
塗料
接着剤・補修材
クリーンルーム用品
スプレー・オイル・グリス
安全靴・作業靴
肥料・農薬・除草剤・種
介護用品
空圧工具
トラック用品・パーツ
農業機械
整備工具・ウェア・ツーリング用品
食品・飲料
バイク純正部品
自動車純正部品
フォークリフト・産機・建機用品
住設機器
理美容
バイク用オイル・ケミカル・洗車
自転車整備工具・アクセサリー
農具
ガレージ機器・整備設備
バッテリー・電装
エンジン工具
完成車
パソコン/周辺機器
印刷用紙/インク/印刷機
防災用品
防犯用品
トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
鈑金・塗装
完売商品
20件中 1~20件
DXアンテナ
ネットワークカメラ 固定焦点ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m 1個
通常
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
エスコ
76x57x127mm キーボックス(プッシュボタン式) 1個
通常
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。
鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
エスコ
90mm キーキャリー(トリガースナップ) 1個
通常
¥570
税込¥627
当日出荷
ベルトループとキーリングのセットです。
太いストラップやベルト通しに取付けやすいよう、ベルトループの口は広く開きます。
ループの下部分は、360°回転します。
TAKEX(タケナカエンジニアリング)
フラッシュライト 1個
通常
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
PANDUIT(パンドウイット)
電気工事用ロックアウトキット 1箱(1個)
通常
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
マスプロ電工
2MP POCドームカメラ 1台
通常
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。
カメラの設置場所での電源工事が不要になります。
フルハイビジョン画質カメラです。
PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。
従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。
高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。
夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。
防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
カメラの設置場所での電源工事が不要になります。
フルハイビジョン画質カメラです。
PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。
従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。
高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。
夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。
防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
ELPA
ワイヤレスカメラ用延長ケーブル 1個
通常
¥1,613
税込¥1,774
当日出荷
ワイヤレスカメラ&モニター(CMS-7001/CMS-7110)のカメラと電源までのケーブルの長さが足りない時に延長できます。
Panasonic(パナソニック)
屋内HDドームNWカメラ 1箱
通常
¥64,900
税込¥71,390
当日出荷
HD(1280×720)/60fps、H.265コーデック、スマートコーディング技術を搭載
ダイナミックレンジ134dB、さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載。
内蔵マイクと音検知機能で、カメラ設置場所付近の物音を検知。
ODELIC(オーデリック)
オーデリック ベース型(絶縁台型)人検知カメラ 1台
通常
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
エクステリア専用の別売人検知カメラです
人検知カメラ モード切替型
ベース型(絶縁台型)
壁面取付専用
録画/照明点灯(モード切替型)機能付
防雨型
TAKEX(タケナカエンジニアリング)
電源ユニット 1台
通常
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
防犯監視システムなどの機器への組み込み専用電源装置です。
DC12Vを出力しますので、センサー機器への電源供給用として使用できます。
小型の電源装置で壁面設置ができます。
ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカS/S通気戸じまりくん 1個
通常
¥519
税込¥571
当日出荷
自然通気で戸締まりできるサッシ用クレセント受け金具です。
取り付けはコイン(ドライバー)で締めて受け金具に固定するだけです。
Anker(アンカー)
Eufy Solar Wall Light Cam S120 1個
通常
¥13,627
税込¥14,990
当日出荷
センサーライト一体型カメラ:夜間や暗い場所では動きを感知すると最大300ルーメンの柔らかな明るさのセンサーライトが自動で点灯するため、玄関や庭、車庫、裏口等に設置すれば手動でライト点灯の手間が省けるだけでなく防犯にも最適です。
防犯・見守りに最適:動作検知時のアプリ通知を設定すれば離れた場所からでも家族の出入りや宅配物の置き配の到着が確認でき、家族の安全の見守りから、防犯対策、便利な自動のライト点灯までをこれ一台で可能にする製品です。
ソーラー充電:ソーラーパネルを搭載しているため、太陽光が当たる場所に設置することで充電する手間が省けます。 ※天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します。
夜間でも細部まで鮮明な映像:2K (300万画素) の高画質で細部まで鮮明に映し、被写体のわずかな動きや表情まで見逃しません。本体に搭載されたカラーナイトビジョン機能で、夜間でもカラーではっきりとした映像を残すことができ、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。
AIカメラ搭載:AIカメラが約8m先まで動きを検出し、リアルタイムでお使いのスマホに通知を送ります。検知の対象やエリアはスマホアプリから変更できます。また、アプリを使用すれば、どこにいても双方向での通話が可能。不法侵入など注意が必要な際には、105dBの警報を鳴らしたり、ライトを点灯させることができます。
簡単に設置可能:配線不要なワイヤレス設計により、どこでも気軽に設置が可能です。
追加料金不要:ご購入後は月額料金不要です。内蔵メモリー (8GB)により、ローカルストレージに直接暗号化されたデータ保存が可能なため、セキュリティ面でも安心です。
IP65の防水・防塵対応:IP65の防水・防塵規格対応で悪天候時も使用可能。屋外の監視に最適です。
防犯・見守りに最適:動作検知時のアプリ通知を設定すれば離れた場所からでも家族の出入りや宅配物の置き配の到着が確認でき、家族の安全の見守りから、防犯対策、便利な自動のライト点灯までをこれ一台で可能にする製品です。
ソーラー充電:ソーラーパネルを搭載しているため、太陽光が当たる場所に設置することで充電する手間が省けます。 ※天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します。
夜間でも細部まで鮮明な映像:2K (300万画素) の高画質で細部まで鮮明に映し、被写体のわずかな動きや表情まで見逃しません。本体に搭載されたカラーナイトビジョン機能で、夜間でもカラーではっきりとした映像を残すことができ、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。
AIカメラ搭載:AIカメラが約8m先まで動きを検出し、リアルタイムでお使いのスマホに通知を送ります。検知の対象やエリアはスマホアプリから変更できます。また、アプリを使用すれば、どこにいても双方向での通話が可能。不法侵入など注意が必要な際には、105dBの警報を鳴らしたり、ライトを点灯させることができます。
簡単に設置可能:配線不要なワイヤレス設計により、どこでも気軽に設置が可能です。
追加料金不要:ご購入後は月額料金不要です。内蔵メモリー (8GB)により、ローカルストレージに直接暗号化されたデータ保存が可能なため、セキュリティ面でも安心です。
IP65の防水・防塵対応:IP65の防水・防塵規格対応で悪天候時も使用可能。屋外の監視に最適です。
20件中 1~20件