物流・保管用品 サカエセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260943

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260943
キャンペーンコードご利用方法
505件中 241~280件

一人用作業台(CPタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/3方パネル付) サカエ サカエ 一人用作業台(CPタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/3方パネル付) 1台
通常 59,980 税込65,978
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) サカエ サカエ 軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) 1台
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら
樹脂台車 サカエ サカエ 樹脂台車 1台
通常 4,298 税込4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
板台車 スタッキング仕様 サカエ サカエ 板台車 スタッキング仕様 1台
通常 8,798 税込9,678
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
円形ドラム台車  取手付 サカエ サカエ 円形ドラム台車 取手付 1台
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
抜群の小回り。円形ドラム台車に乗せ替えてそのまま保管。
固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行可能。
耐油性に優れるナイロンウレタン車使用。
ボード台車ガイド仕様 サカエ サカエ ボード台車ガイド仕様 1台
通常 109,800 税込120,780
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
長尺物運搬車 サカエ サカエ 長尺物運搬車 1台
通常 48,980 税込53,878
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用
スクラップ台車 サカエ サカエ スクラップ台車 1台
通常 129,800 税込142,780
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
サカエ連結キャリー 把手付 サカエ サカエ サカエ連結キャリー 把手付 1台
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
3色によるカテゴリー毎の色分けができます。
板台車 スタッキング仕様 サカエ サカエ 板台車 スタッキング仕様 1台
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。
板台車 サカエ サカエ 板台車 1台
通常 8,398 税込9,238
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
ステンレス 円形ドラム台車 サカエ サカエ ステンレス 円形ドラム台車 1台
通常 78,980 税込86,878
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
特製四輪車 サカエ サカエ 特製四輪車 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。自在車と固定車は組替え可能です。
特製四輪車 フロアストッパー付 サカエ サカエ 特製四輪車 フロアストッパー付 1台
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
翌日出荷から 翌々日出荷
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。 自在車と固定車は前後組替え可能です。 取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。 フロアストッパー付。
自在移動回転台車 サカエ サカエ 自在移動回転台車 1台
通常 52,980 税込58,278
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
固定ハンドル式 サカエ サカエ 固定ハンドル式 1台
通常 66,980 税込73,678
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
伸縮式樹脂台車 サカエ サカエ 伸縮式樹脂台車 1台
通常 7,198 税込7,918
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
オリタタミコンテナ台車 サカエ サカエ オリタタミコンテナ台車 1台
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 10日以内出荷
特製四輪車フットブレーキ付 サカエ サカエ 特製四輪車フットブレーキ付 1台
通常 44,980 税込49,478
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
ブレーキ付のため走行が安心・安全です。
ステンレスキャリー サカエ サカエ ステンレスキャリー 1個
通常 8,598 税込9,458
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 サカエ サカエ ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 1個
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
ドラムキャリー サカエ サカエ ドラムキャリー 1個
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
ドラム缶、ペール缶等の運搬台車です。 最小Φ420~最大Φ620までフリーサイズでご使用いただけます!
ドラム缶運搬車 サカエ サカエ ドラム缶運搬車 1個
通常 62,980 税込69,278
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
ドラム缶専用の台車で容易に運搬
スチールハンドカー サカエ サカエ スチールハンドカー 1台
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
高品質で錆に強く、長時間の使用に十分耐えられます。ハンドルはアール加工で強度の向上と振動音防止。滑りにくく商品を傷つけないマット貼り。全周ゴム取付で安全性向上 。
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)) サカエ サカエ 樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)) 1個
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)) サカエ サカエ 樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)) 1個
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ サカエ サカエメッシュキャリー(ストッパー付) 1台
通常 4,398 税込4,838
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
サカエキャリー(エラストマー車) サカエ サカエ サカエキャリー(エラストマー車) 1台
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
サカエキャリー(ナイロン車) サカエ サカエ サカエキャリー(ナイロン車) 1台
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ サカエ サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) 1台
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
樹脂台車 サカエ サカエ 樹脂台車 1台
通常 4,398 税込4,838
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
樹脂台車スカイキャリー用オプションフットブレーキ付 サカエ サカエ 樹脂台車スカイキャリー用オプションフットブレーキ付 1個
通常 9,898 税込10,888
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
今お使いのスカイキャリーに取付けることで、フットブレーキ付になります。スチール製の為、耐久性に優れています。
ステンレス高さ調整作業台(SUS430) サカエ サカエ ステンレス高さ調整作業台(SUS430) 1個
通常 73,980 税込81,378
エントリーして特価を表示する
翌日出荷から 翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
ステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様) サカエ サカエ ステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様) 1個
通常 94,980 税込104,478
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
ステンレス作業台(SUS430/キャスター付) サカエ サカエ ステンレス作業台(SUS430/キャスター付) 1個
通常 95,980 税込105,578
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 3日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャスター付なので移動も楽々です。
ステンレス小型作業台 サカエ サカエ ステンレス小型作業台 1個
通常 35,980 税込39,578
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
ステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ) サカエ サカエ ステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ) 1個
通常 46,980 税込51,678
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) サカエ サカエ ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) 1台
通常 69,980 税込76,978
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) サカエ サカエ ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) 1台
通常 49,980 税込54,978
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) サカエ サカエ ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) 1台
通常 77,980 税込85,778
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
505件中 241~280件