車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法
313件中 1~40件

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 1缶(4L)
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
オイル処理ボックス モノタロウ オイル処理ボックス 1個
通常 239 税込263
エントリーして特価を表示する
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
エアコンオイル モノタロウ エアコンオイル 1缶
通常 419 税込461
エントリーして特価を表示する
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウ シャーシーブラック 油性 スプレータイプ 1本(420mL)
通常 349 税込384
エントリーして特価を表示する
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
ベアリングプーラーセット モノタロウ ベアリングプーラーセット 1セット
通常 9,998 税込10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
ノンスリップシートカバー  ポリエチレン製 フロント用 0.03mm モノタロウ ノンスリップシートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.03mm 1箱(50枚)
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。 裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。 ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるので便利です。
ジャッキスタンド 3t モノタロウ ジャッキスタンド 3t 1セット(2台)
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ タイヤストッパー自動車用 ゴム製 1セット(2個)
通常 629 税込692
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
ウィンドウォッシャー液 モノタロウ ウィンドウォッシャー液 1本(2L)
通常 279 税込307
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
スナップインタイヤバルブ モノタロウ スナップインタイヤバルブ 1袋(4個)
通常 259 税込285
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 1パック(10本)
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ ドレンパッキン 国産車用 1パック(20個)
通常 399 税込439
エントリーして特価を表示する
当日出荷
オイル交換の必需品。
再使用はオイル漏れの原因となります。
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業) NGK(日本特殊陶業) プレミアムRXプラグ 1本
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 1個
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
断熱材 グラスウール モノタロウ 断熱材 グラスウール 1巻
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
オイルフィルター DJ(ドライブジョイ) DJ(ドライブジョイ) オイルフィルター 1個
通常 479 税込527
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
エアコンフィルター モノタロウ エアコンフィルター 1個
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ LLC (クーラント・不凍液) 1箱(20L)
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
BVシリーズ バッテリー GSユアサ GSユアサ BVシリーズ バッテリー 1個
通常 5,298 税込5,828
エントリーして特価を表示する
当日出荷
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!
極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
配線コード 30m巻 モノタロウ 配線コード 30m巻 1巻(30m)
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
防錆潤滑剤 モノタロウ 防錆潤滑剤 1本(420mL)
通常 229 税込252
エントリーして特価を表示する
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き 1台
通常 7,998 税込8,798
エントリーして特価を表示する
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用 モノタロウ 防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用 1枚
通常 679 税込747
エントリーして特価を表示する
当日出荷
撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単! 背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
車検証入れ 名刺ポケット横タイプ モノタロウ 車検証入れ 名刺ポケット横タイプ 1セット(10枚)
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは横型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液 丸山化成 丸山化成 高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液 1箱
通常 3,698 税込4,068
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
バッテリー 大型車用 モノタロウ バッテリー 大型車用 1個
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。
アルミブリッジ モノタロウ アルミブリッジ 1セット(2枚)
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
花咲かG タンククリーナー 栄技研 栄技研 花咲かG タンククリーナー 1本(1L)
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ 1本(420mL)
通常 219 税込241
エントリーして特価を表示する
当日出荷
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 1台
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 油圧フロアージャッキ 3t 1台
通常 8,398 税込9,238
エントリーして特価を表示する
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ 油圧フロアージャッキ 2t 1台
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
カースロープ 低床タイプ用 モノタロウ カースロープ 低床タイプ用 1セット(2個)
通常 3,698 税込4,068
エントリーして特価を表示する
当日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
カースロープ 分割タイプ モノタロウ カースロープ 分割タイプ 1セット(2本)
通常 8,298 税込9,128
エントリーして特価を表示する
当日出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
パンタジャッキ モノタロウ パンタジャッキ 1台
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウ タイヤストッパー PPCP樹脂製 1セット(2個)
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
袋ナット TIPTOP TIPTOP 袋ナット 1箱(16個)
通常 2,098 税込2,308
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 8日以内出荷
ショートナット TECH TECH ショートナット 1袋(4個)
通常 419 税込461
エントリーして特価を表示する
当日出荷
三層メッキで錆びに強い。
スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC PACIFIC スナップイン バルブ(一般コア) 1袋(100個)
通常 4,698 税込5,168
エントリーして特価を表示する
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
耐熱コア使用バルブ TECH TECH 耐熱コア使用バルブ 1袋(10個)
通常 988 税込1,087
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
313件中 1~40件