- 工具の通販モノタロウ
- 車検セール
- バイク関連
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261026 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る
各種オイル
オイル機器
添加剤・補修剤・冷媒関連
自動車用塗料・塗装・研磨
整備工具
整備補助用品
ジャッキ・馬台
駐車関連
ウインドウ用・ウォッシャー液
自動車用タイヤ関連
ワイパー
エンジンルーム内部品
プラグ
自動車用電球・バルブ
排気系・内外装部品
オイルフィルター
エアコンフィルター
LLC(クーラント)
バッテリー関連
AV取付用品
スプレー・オイル・グリス
ドライブレコーダー
シートカバー
車検証入れ
トラック輸送・運送・安全用品
トラック整備・補修・外装部品
はしご
バイク関連
洗車関連
13件中 1~13件
栄技研
花咲かG タンククリーナー 1本(1L)
通常
¥3,998
税込¥4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。
サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。
いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。
繰り返し使用可能。
CST(チェンシンタイヤ)
スクータータイヤ 1本
通常
¥4,798
税込¥5,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
IRC
MB90 TUKTUK 1本
通常
¥3,998
税込¥4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
IRC
STANDARD 1本
通常
¥1,898~
税込¥2,088~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
13日以内出荷
「働くバイク」を応援!
国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
NGK(日本特殊陶業)
イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
通常
¥1,498~
税込¥1,648~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
GSユアサ
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
通常
¥12,980~
税込¥14,278~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
翌々日出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。
・安心のメンテナンスフリー/密閉型
・優れたエンジン始動性能
・漏液を抑えた構造
・自己放電が少なく長期保管でも安心
・高い信頼と品質
・タフネス
VRLA制御弁式
・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。
・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。
・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。
・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。
※注意点
VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
・安心のメンテナンスフリー/密閉型
・優れたエンジン始動性能
・漏液を抑えた構造
・自己放電が少なく長期保管でも安心
・高い信頼と品質
・タフネス
VRLA制御弁式
・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。
・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。
・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。
・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。
※注意点
VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
DAYTONA(デイトナ)
サーモプロテクトラップ 1個
通常
¥3,698~
税込¥4,068~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
モーターサイクルジャッキ 1個
通常
¥9,498
税込¥10,448
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
通常
¥3,398~
税込¥3,738~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
翌々日出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
DUNLOP(ダンロップ)
RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
通常
¥2,698~
税込¥2,968~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
9日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。
ダンロップのスクータータイヤ。
ダンロップのスクータータイヤ。
13件中 1~13件