電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法
1,247件中 1~40件

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 充電式インパクトドライバーセット 18V 1セット
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
40Vmax バッテリ マキタ マキタ 40Vmax バッテリ 1個
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) リチウムイオン電池(14.4V) 1個
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
BSL1460は電池2年保証付き
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V 1個
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 充電ドリルドライバー 1台
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。
21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。
スイッチオフで駆動メカがロック。
手で最後の確認締めができます。
クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
集じん機 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 集じん機 1台
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●吸込仕事率280Wのハイパワーで細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるパワフルな集じん機です
●細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用しています
●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます
●標準付属のスポンジフィルターに交換すれば水などの液体吸引もできます
●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です
●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバー 1台
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
PACKOUT 引き出し収納 4段 ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール PACKOUT 引き出し収納 4段 1個
通常 36,880 税込40,568
エントリーして特価を表示する
当日出荷
究極の耐久性、優れたデザイン
コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強
安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー
防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能
全べての引き出しにディバイダーが付属
PACKOUTシステムとのフル互換性
疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS GENTOS 疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 1台
通常 9,998 税込10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。
持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS GENTOS 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL 1台
通常 9,798 税込10,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。
点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
使用方法
長押し中(長押しをやめると停止) ブースト
他モード 2回クリック スタート
長押し ストップ
モード変更は1回クリック
弱>中>強
ブロワ
弱:30000rpm 25m/s 120分
中:50000rpm 35m/s 60分
強:70000rpm 43m/s 30分
ブースト:120000rpm 60m/s 10分
風量インジケーター※LED側を手前として
弱モード 点灯無し
中モード 中央点灯
強モード 左点灯
ブーストモード 左、中央点灯
右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として
・1回点滅:0~25%
・2回点滅:25~75%
・3回点滅:75~100%
チャージングインジケーター
・赤点灯:充電中
・緑点灯:充電完了
疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS GENTOS 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 1個
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
6日以内出荷
ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー
風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。
風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。
最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、
水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様
モード:回転数/風速/時間
Boost: 35,000RPM/68m/s, 13min
Hi: 31,000RPM/52m/s, 22min
Mid: 23,000RPM/36m/s, 30min
Low: 15,000RPM/12m/s, 50min
充電時間: 3h
アクセサリー USB-C Cable(85cm)
SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS GENTOS SG コンパクトブロワ-充電式 1個
通常 7,998 税込8,798
エントリーして特価を表示する
6日以内出荷
SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー
風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。
モード:回転数/風量/時間
Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分
弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分
中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分
強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
スイッチオペレーション
(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)
(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)
(常時ON状態から)長押し:OFF
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
100ミリディスクグラインダ マキタ マキタ 100ミリディスクグラインダ 1台
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
安全性を徹底追及 パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) ディスクグラインダ 1台
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
研磨ディスク アルミナ モノタロウ 研磨ディスク アルミナ 1枚
通常 139 税込153
エントリーして特価を表示する
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm 1枚
通常 159 税込175
エントリーして特価を表示する
当日出荷
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
ストレートドリル 高耐久 モノタロウ ストレートドリル 高耐久 1本
通常 97 税込107
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
セーバーソーブレード モノタロウ セーバーソーブレード 1パック(5本)
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パイプも切断可能
超硬ロータリーバー モノタロウ 超硬ロータリーバー 1本
通常 929 税込1,022
エントリーして特価を表示する
当日出荷
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
オフセット砥石 高品質 モノタロウ オフセット砥石 高品質 1箱(25枚)
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ チップソー 鉄・ステンレス兼用 1枚
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウ ポータブルバンドソー替刃 1箱(1本)
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
研磨ディスク ジルコニア モノタロウ 研磨ディスク ジルコニア 1枚
通常 219 税込241
エントリーして特価を表示する
当日出荷
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート 1本
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
ヒネリカップブラシ モノタロウ ヒネリカップブラシ 1個
通常 799 税込879
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050F マキタ マキタ 40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050F 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
解体ブレード モノタロウ 解体ブレード 1パック(5本)
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウ フレキシブル砥石 1枚補強 Z 1箱(20枚)
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
超硬ホールソー モノタロウ 超硬ホールソー 1個
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
吊り下げ AC電動ドライバー Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 吊り下げ AC電動ドライバー 1台
通常 119,800 税込131,780
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。
クリーニングディスク サビ・ペンキ落し モノタロウ クリーニングディスク サビ・ペンキ落し 1枚
通常 449 税込494
エントリーして特価を表示する
当日出荷
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
集じん機 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 集じん機 1台
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)
●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます
●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます
●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です
●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です
●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 1枚
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
M12 銅管カッター ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M12 銅管カッター 1個
通常 26,880 税込29,568
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
外径12.70mm~28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 切断可能
M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能
強力な500RPMモーターで高速切断実現
防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須
作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン
暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 六角軸ドリル TiNコート 1本
通常 129 税込142
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
充電式インパクトドライバ マキタ マキタ 充電式インパクトドライバ 1台
通常 62,980 税込69,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
カップブラシ モノタロウ カップブラシ 1個
通常 549 税込604
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー マキタ マキタ リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー 1個
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ セーバーソーブレード 高品質 金属用 1パック(5本)
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
管材の切断に優れた威力を発揮します。
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレスインパクトレンチ 1台
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
1,247件中 1~40件