- 工具の通販モノタロウ
- 電動・先端工具セール
- その他ブランド(本体)
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る
モノタロウ(本体)
マキタ(本体)
HiKOKI(本体)
パナソニック(本体)
京セラ(本体)
BOSCH(本体)
DREMEL(本体)
ミルウォーキーツール(本体)
その他ブランド(本体)
ディスク研磨材(先端)
金属切断(先端)
穴開け(先端)
バンドソー/鋸刃 (先端)
その他(先端)
金属研削(先端)
74件中 1~40件
1
2次へ
GENTOS
疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 1台
通常
¥9,998
税込¥10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。
持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
GENTOS
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL 1台
通常
¥9,798
税込¥10,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。
点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
使用方法
長押し中(長押しをやめると停止) ブースト
他モード 2回クリック スタート
長押し ストップ
モード変更は1回クリック
弱>中>強
ブロワ
弱:30000rpm 25m/s 120分
中:50000rpm 35m/s 60分
強:70000rpm 43m/s 30分
ブースト:120000rpm 60m/s 10分
風量インジケーター※LED側を手前として
弱モード 点灯無し
中モード 中央点灯
強モード 左点灯
ブーストモード 左、中央点灯
右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として
・1回点滅:0~25%
・2回点滅:25~75%
・3回点滅:75~100%
チャージングインジケーター
・赤点灯:充電中
・緑点灯:充電完了
点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
使用方法
長押し中(長押しをやめると停止) ブースト
他モード 2回クリック スタート
長押し ストップ
モード変更は1回クリック
弱>中>強
ブロワ
弱:30000rpm 25m/s 120分
中:50000rpm 35m/s 60分
強:70000rpm 43m/s 30分
ブースト:120000rpm 60m/s 10分
風量インジケーター※LED側を手前として
弱モード 点灯無し
中モード 中央点灯
強モード 左点灯
ブーストモード 左、中央点灯
右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として
・1回点滅:0~25%
・2回点滅:25~75%
・3回点滅:75~100%
チャージングインジケーター
・赤点灯:充電中
・緑点灯:充電完了
GENTOS
疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 1個
通常
¥19,980
税込¥21,978
エントリーして特価を表示する
6日以内出荷
ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー
風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。
風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。
最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、
水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様
モード:回転数/風速/時間
Boost: 35,000RPM/68m/s, 13min
Hi: 31,000RPM/52m/s, 22min
Mid: 23,000RPM/36m/s, 30min
Low: 15,000RPM/12m/s, 50min
充電時間: 3h
アクセサリー USB-C Cable(85cm)
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー
風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。
風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。
最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、
水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様
モード:回転数/風速/時間
Boost: 35,000RPM/68m/s, 13min
Hi: 31,000RPM/52m/s, 22min
Mid: 23,000RPM/36m/s, 30min
Low: 15,000RPM/12m/s, 50min
充電時間: 3h
アクセサリー USB-C Cable(85cm)
GENTOS
SG コンパクトブロワ-充電式 1個
通常
¥7,998
税込¥8,798
エントリーして特価を表示する
6日以内出荷
SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー
風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。
モード:回転数/風量/時間
Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分
弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分
中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分
強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
スイッチオペレーション
(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)
(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)
(常時ON状態から)長押し:OFF
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー
風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。
モード:回転数/風量/時間
Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分
弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分
中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分
強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
スイッチオペレーション
(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)
(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)
(常時ON状態から)長押し:OFF
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
長谷川鉄工所
電動式多針タガネ パワーファイター 1台
通常
¥82,980
税込¥91,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。
ベッセル
電ドラボール ハイスピード 1個
通常
¥5,498
税込¥6,048
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。
着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。
毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。
配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。
低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。
毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。
配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。
低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
SPRiNTUS
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V 1台
通常
¥169,800
税込¥186,780
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
ブースティクス(BOOSTIX 36V)はHEPAフィルター付き集塵機として各種工具と接続可能!電動ディスクグラインダー(塗膜除去、Uカット、切断等)、ハンマードリル等の集塵機としてご使用いただけます。各種工具の集塵カバーとの接続により、優れた除じん性能を発揮します。
アスベスト集塵作業などに最適のコードレス背負い式(持ち運び式)バキュームクリーナー。快適に持ち運びができる究極のモバイルクリーナー!アスベスト対応掃除機です。
36Vリチウムイオンバッテリーで駆動。コードレスでストレスのない作業が可能に。
階段や公共交通機関の車両、映画館や劇場などの座席がある大きなホールや工事現場の清掃に最適です。軽量で持ち運びに便利なので長時間の作業が可能です。
チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。
適切に設計されたキャリングシステムにより、背中とクリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。
電源が取れず、動きが取りづらい工事現場内での作業に活躍します。HEPA14フィルターバッグを装着しているので細かな粉塵もしっかりキャッチできます。
18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/スタンダードモード時=28分)の動作時間を保証します。バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器(デュアルクイックチャージャー)で約1時間です。
長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。
アスベスト集塵作業などに最適のコードレス背負い式(持ち運び式)バキュームクリーナー。快適に持ち運びができる究極のモバイルクリーナー!アスベスト対応掃除機です。
36Vリチウムイオンバッテリーで駆動。コードレスでストレスのない作業が可能に。
階段や公共交通機関の車両、映画館や劇場などの座席がある大きなホールや工事現場の清掃に最適です。軽量で持ち運びに便利なので長時間の作業が可能です。
チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。
適切に設計されたキャリングシステムにより、背中とクリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。
電源が取れず、動きが取りづらい工事現場内での作業に活躍します。HEPA14フィルターバッグを装着しているので細かな粉塵もしっかりキャッチできます。
18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/スタンダードモード時=28分)の動作時間を保証します。バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器(デュアルクイックチャージャー)で約1時間です。
長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。
ニシガキ工業
ドリル研研 1個
通常
¥9,998
税込¥10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。
エクセン
空気式ポールバイブレーター 1個
通常
¥25,980~
税込¥28,578~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9スターターセット 1セット
通常
¥279,800
税込¥307,780
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
エクセン
空気式ボールバイブレーター 1個
通常
¥39,980~
税込¥43,978~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。
密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。
空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。
圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
SK11
ディスクグラインダー700W 1台
通常
¥4,898
税込¥5,388
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。
金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。
握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。
しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。
鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。
低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。
握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。
しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。
鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。
低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
日東工器
アトラエース 1台
通常
¥199,800
税込¥219,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
SK11
卓上ボール盤 1台
通常
¥24,980
税込¥27,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
NSK(ナカニシ)
超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V 1個
通常
¥179,800
税込¥197,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。
(布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等)
手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。
各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
A-TEC
ドリルシャープナー 1台
通常
¥139,800
税込¥153,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。
金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。
ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。
研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。
刃先シンニング加工ができます。
PROXXON(プロクソン)
ミニルーター(100V) 1個
通常
¥13,980
税込¥15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
PROMOTE(プロモート)
マルチルーターセット 1セット
通常
¥10,980
税込¥12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
アサダ
電動ワイヤーアッパー UE-30 1台
通常
¥249,800
税込¥274,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。
スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。
100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!
脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。
水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。
100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!
脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。
水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
リューター(日本精密機械工作)
精密ハンドグラインダーL-JK 1台
通常
¥38,980
税込¥42,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
SURE(石崎電機製作所)
マルチカッター 1台
通常
¥14,980
税込¥16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
エクセン
ピストンバイブレータ 1台
通常
¥39,980~
税込¥43,978~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。
独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現
排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。
内部サイレンサー方式で低騒音。
安全安心な防爆仕様。
ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。
空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
アイリスオーヤマ
【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー 1個
通常
¥5,998
税込¥6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
ニシガキ工業
ドリ研 エース 1台
通常
¥29,980~
税込¥32,978~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。
差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。
設定から研磨完了まで約2分です。
刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。
砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。
砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
日東工器
デルボ電動ドライバー 1台
通常
¥49,980
税込¥54,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
アイリスオーヤマ
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V 1個
通常
¥2,998
税込¥3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【電動×手動】
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです!
締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎バッテリー:連続使用時間が約120分。
◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
アルミス
電動コンクリートミキサーまぜ太郎 1個
通常
¥24,980~
税込¥27,478~
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
エクセン
バイブノッカー 専用操作盤 1個
通常
¥62,980
税込¥69,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。
取付範囲: 屋内外
使用流体温度: 5~60℃
作動回数: 2~60回/min
取付範囲: 屋内外
使用流体温度: 5~60℃
作動回数: 2~60回/min
アイリスオーヤマ
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き 1台
通常
¥5,798
税込¥6,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【軽量×コンパクト×パワフル】
使い方カンタンな充電式マルチドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。
◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
アイリスオーヤマ
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V 1台
通常
¥3,198
税込¥3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【軽量×コンパクト×パワフル】
使い方カンタンな充電式マルチドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
ホーザン
バンドソー 1台
通常
¥61,980
税込¥68,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
アサダ
電動ワイヤーアッパーUE40CW 1台
通常
¥349,800
税込¥384,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
壁際での昇降作業美現
壁からマスト中心まで26.5cm
1脚を閉じても安全な昇降可能
アイリスオーヤマ
【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ 1台
通常
¥6,898~
税込¥7,588~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
新ダイワ
防塵カッター 1台
通常
¥46,980
税込¥51,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる!
握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ
明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。
開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。
優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。
きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。
耐熱に優れた軽合金製ダストケース。
強力1300Wモーター
電気ブレーキ付
SK11
テーブルソー 255mm 1個
通常
¥35,980
税込¥39,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。
本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。
楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。
鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。
切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。
付属品を本体外周に取付けて収納できます。
本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。
楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。
鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。
切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。
付属品を本体外周に取付けて収納できます。
アイリスオーヤマ
【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ 1台
通常
¥7,998~
税込¥8,798~
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から
4日以内出荷
コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです!
オービダルサンダとは?
⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。
本体品機能
◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。
◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。
日東工器
アトラエース 1台
通常
¥189,800
税込¥208,780
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
74件中 1~40件
1
2次へ