電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法
117件中 1~40件

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ ストレートドリル 高耐久 1本
通常 97 税込107
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート 1本
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
超硬ホールソー モノタロウ 超硬ホールソー 1個
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 六角軸ドリル TiNコート 1本
通常 129 税込142
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ コバルトストレートドリル ステンレス用 1本
通常 219 税込241
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ バイメタルホールソー ストレートシャンク 1個
通常 869 税込956
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
ノスドリル 13型 モノタロウ ノスドリル 13型 1本
通常 2,098 税込2,308
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本
通常 559 税込615
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 大見工業 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 1個
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 大見工業 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 1個
通常 4,298 税込4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本
通常 759 税込835
エントリーして特価を表示する
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器 日東工器 ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 1個
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
鉄工ドリルセット 三菱マテリアル 三菱マテリアル 鉄工ドリルセット 1セット(13本)
通常 7,898 税込8,688
エントリーして特価を表示する
当日出荷
最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越) NACHI(不二越) コバルトストレートドリル I型 1箱(10本)
通常 4,198 税込4,618
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
No.36TL 超硬自在錐ロングバー付 スターエム スターエム No.36TL 超硬自在錐ロングバー付 1個
通常 6,798 税込7,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
パイロットピン 日東工器 日東工器 パイロットピン 1個
通常 3,500 税込3,850
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パイロットピン 日東工器 日東工器 パイロットピン 1個
通常 3,500 税込3,850
エントリーして特価を表示する
当日出荷
KMC2ステンレス用SDセット 三菱マテリアル 三菱マテリアル KMC2ステンレス用SDセット 1セット(13本)
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット EARTH MAN EARTH MAN 木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット 1セット(10本)
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
1.0-13mm [HSS]ドリル エスコ エスコ 1.0-13mm [HSS]ドリル 1セット(100本)
通常 134,500 税込147,950
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パイロットピン 日東工器 日東工器 パイロットピン 1個
通常 3,500 税込3,850
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越) NACHI(不二越) ステンレス用六角軸ドリル 1本
通常 989 税込1,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
インパクトホールソー ニコテック ニコテック インパクトホールソー 1個
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越) NACHI(不二越) 鉄工用ドリルパック 5本入 1パック(5本)
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
ステンレス用ドリル19本セット NACHI(不二越) NACHI(不二越) ステンレス用ドリル19本セット 1セット(19本)
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越) NACHI(不二越) ノスドリル13形(1/2) 1本
通常 4,398 税込4,838
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
超硬ホールソー278 ミヤナガ ミヤナガ 超硬ホールソー278 1個
通常 3,500 税込3,850
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
ダイモドリルライトビット シブヤ シブヤ ダイモドリルライトビット 1本
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
ボーズ 大日商 大日商 ボーズ 1本
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 8日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
目地払 大日商 大日商 目地払 1本
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
目地払ロング 大日商 大日商 目地払ロング 1本
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
目地払DX 大日商 大日商 目地払DX 1本
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
ガイドベアリング付ストレート 大日商 大日商 ガイドベアリング付ストレート 1本
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム ハウスビーエム マルチ兼用コアドリル・フルセット 1セット
通常 9,998 税込10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
No.4 ドリルビット スターエム スターエム No.4 ドリルビット 1本
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
No.36 自在錐 スターエム スターエム No.36 自在錐 1個
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
バーを取り替えると最大300mmに。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
No.4953 かどっ子 スターエム スターエム No.4953 かどっ子 1個
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。
化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
No.5010 ワンタッチ自在錐 スターエム スターエム No.5010 ワンタッチ自在錐 1本
通常 7,898 税込8,688
エントリーして特価を表示する
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単
これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能
センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
No.20-E 6角軸鉄工用ドリル 大西工業 大西工業 No.20-E 6角軸鉄工用ドリル 1本
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。
6.5mmチャックで大きな穴あけができます。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
超硬ストレートビット 大日商 大日商 超硬ストレートビット 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
117件中 1~40件