電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法
1,246件中 481~520件

マルチポート充電器 HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) マルチポート充電器 1台
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンパクトな多機能充電器登場!
これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!
スマホの充電も可能!(USB端子付き)。
ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。
充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
アルミ用チップソー190 マキタ マキタ アルミ用チップソー190 1個
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
最適なリード角のすくい面で、チップの負担が少なく、きれいに切断
グリップアタッチメント Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) グリップアタッチメント 1個
通常 7,498 税込8,248
エントリーして特価を表示する
5日以内出荷
横打ち作業や、高トルク締めでの反動抑制として、ピストル形状にできる
軟鋼材用チップソー マキタ マキタ 軟鋼材用チップソー 1個
通常 8,498 税込9,348
エントリーして特価を表示する
当日出荷
サーメットチップ材質の交互刃により抜群の切れ味
リチウムイオン電池パック 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ リチウムイオン電池パック 1個
通常 5,798 税込6,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
10.8V充電工具用のリチウムイオン電池(容量:1500mAh)です
サイズ:幅65×高さ47×奥行87mm
質量:210g
材質:PC
原産国:中国
ビシャン マキタ マキタ ビシャン 1個
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ マキタ 充電式クリーナー 18V カプセル式 1台
通常 8,998 税込9,898
エントリーして特価を表示する
当日出荷
暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。
キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) キュービトロンⅡファイバーディスク 1箱(25枚)
通常 8,198 税込9,018
エントリーして特価を表示する
当日出荷
砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD Y'sGOD オールマイティ ZERO(マルノコ用) 1枚
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
充電式インパクトドライバー DID1806L5 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 充電式インパクトドライバー DID1806L5 1台
通常 34,980 税込38,478
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク170N・mのパワフルな18V充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
ダイヤモンドディスク チタンコート モノタロウ ダイヤモンドディスク チタンコート 1枚
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
18V コードレスエアダスタ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 18V コードレスエアダスタ 1個
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
スパイラルステップドリル ステン EFFORT(エホート) EFFORT(エホート) スパイラルステップドリル ステン 1本
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
14.4V電池パック 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 14.4V電池パック 1個
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です
サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm
質量:510g
材質:PC
原産国:中国
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ モトユキ グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー 1枚
通常 2,898 税込3,188
エントリーして特価を表示する
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
チップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) チップソーカッタ 1台
通常 44,980 税込49,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦 エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 1個
通常 2,898 税込3,188
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
部品 ダブルアクションポリッシャー PED-130KT 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 部品 ダブルアクションポリッシャー PED-130KT 1個
通常 109 税込120
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
軸付きホイールワイヤーブラシ モノタロウ 軸付きホイールワイヤーブラシ 1個
通常 279 税込307
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 14.4V/18V コードレスワークライト 1台
通常 7,798 税込8,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
六角軸ホイールワイヤーブラシ モノタロウ 六角軸ホイールワイヤーブラシ 1個
通常 399 税込439
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) コードレスマルチツール 1台
通常 30,980 税込34,078
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 3日以内出荷
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線 モノタロウ 六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線 1本
通常 479 税込527
エントリーして特価を表示する
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
18V充電式インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 18V充電式インパクトレンチ 1台
通常 59,980 税込65,978
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
●ブラシレス分割コアモーターを採用した土台・梁の締め付けから足場の組み立てまで使用できるコンパクトとパワーを兼ね備えた充電式インパクトレンチです ●ブラシレス分割コアモーターを搭載しておりスクリューワッシャを締結できるハイパワー300N・mの締付トルクです ●作業に応じて打撃力(回転数)を強・中・弱モードの3段階に切換え可能です ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐えます(防水ではありません) ●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能です ●カラビナフックを標準付属しているので落下防止に優れています
ダイヤモンドU溝カッター Jupiter Jupiter ダイヤモンドU溝カッター 1枚
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
リチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) リチウムイオン電池 1個
通常 5,798 税込6,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池 自然放電が少なく長期保存に強い!
ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ ジグソーブレード 高品質 金属用 1パック(5本)
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
折れにくく欠けにくいので経済的です。
振動ドリル 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 振動ドリル 1台
通常 8,798 税込9,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれた小型・軽量タイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチを採用しています ●握りやすいソフトグリップです
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF RELIEF 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) 1パック(2本)
通常 559 税込615
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
ドリルシャープナー A-TEC A-TEC ドリルシャープナー 1台
通常 139,800 税込153,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
グローバルソー造作用チップソー (造作達人) モトユキ モトユキ グローバルソー造作用チップソー (造作達人) 1枚
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。 歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消! シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!
充電式ブロワ MUB184 マキタ マキタ 充電式ブロワ MUB184 1台
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
取り回しが良い
グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキ モトユキ グローバルソーステンレス専用チップソー 1枚
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 8日以内出荷
本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
電気ドリル HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 電気ドリル 1台
通常 9,698 税込10,668
エントリーして特価を表示する
当日出荷
取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)! 無段変速モデル 正逆転切替レバー付
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用) モトユキ モトユキ 万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用) 1セット(5本)
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
多種材切断に最適!コンビ刃。
ドリル 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ ドリル 1個
通常 7,798 税込8,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●用途に合わせて選べる13本のドリルセットが標準付属されたドリルです ●ドリルの交換が簡単にできるキーレスチャックです
レヂボンカットRC ラフサイドタイプ 日本レヂボン 日本レヂボン レヂボンカットRC ラフサイドタイプ 1箱(25枚)
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) ディスクグラインダ 1台
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
BSクロスサンダー イチグチ イチグチ BSクロスサンダー 1箱(10枚)
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
ドリル 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ ドリル 1個
通常 8,898 税込9,788
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●質量800gで木材、金属、鉄板の穴あけに適した片手で操作できる軽量タイプのドリルです ●手にフィットするソフトグリップを採用しているので安定した作業が可能です ●防塵ネットを採用しているので粉塵の侵入を防ぐことができます
1,246件中 481~520件