電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法
1,246件中 41~80件

コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ コバルトストレートドリル ステンレス用 1本
通常 219 税込241
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) パナソニック 電動ドライバー Azeloss 1台
通常 73,980 税込81,378
エントリーして特価を表示する
5日以内出荷から 7日以内出荷
吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ 1枚
通常 199 税込219
エントリーして特価を表示する
当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
ウインチ 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ ウインチ 1台
通常 92,820 税込102,102
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 4日以内出荷
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。
加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。
ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
オフセット砥石 モノタロウ オフセット砥石 1箱(12枚)
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
M12 PVCカッター ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M12 PVCカッター 1台
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 強力な切断圧力(175kg/cm²) ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。 最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載 ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現 切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載 シャープなブレードが正確な切断をサポート 暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
ゴム砥石 モノタロウ ゴム砥石 1本
通常 99 税込109
エントリーして特価を表示する
当日出荷
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V 1個
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 切断砥石 1枚補強 A 切断機用 1パック(5枚)
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ 1台
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
フレキシブル砥石 2枚補強 Z モノタロウ フレキシブル砥石 2枚補強 Z 1箱(20枚)
通常 3,298 税込3,628
エントリーして特価を表示する
当日出荷
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。
リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ リモコンウインチ 1台
通常 165,360 税込181,896
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。
本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。
非常用上昇・下降スイッチ付です。
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ バイメタルホールソー ストレートシャンク 1個
通常 869 税込956
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット 1個
通常 59,880 税込65,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
薄型ボディで抜群の取り回し
専用ソケットによりソケット含めた幅が薄型化、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮
速度とトルクを最高レベルで両立
最大回転速度350RPM(無負荷時)
最大締付けトルク81Nm
究極の汎用性
専用ソケット(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm)は最大15mmパススルー(貫通)設計
1/4”、3/8”、1/2”アンビルアダプター、さらに1/4”六角ビットに対応
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ 研磨ディスク 完全国産品 アルミナ 1枚
通常 279 税込307
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力) マキタ マキタ 40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力) 1台
通常 28,980 税込31,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm 1枚
通常 109 税込120
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード 1パック(5本)
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
ノスドリル 13型 モノタロウ ノスドリル 13型 1本
通常 2,098 税込2,308
エントリーして特価を表示する
当日出荷
3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
産業向け電動工具Sシーズ。
クラッチが効いてネジ締め正確。
クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。
電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。
スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。
LEDライト装備。
カッティングホイルオフセット型 ニューレジストン ニューレジストン カッティングホイルオフセット型 1箱(10枚)
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 1台
通常 32,980 税込36,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、作業シーンに合わせて本体側で吐出圧力が調節できるとても便利な高圧洗浄機です。
作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。
大型車輪で段差の移動が軽快にできます。
洗浄場所への移動も楽な大型車輪付きです。
ハンドルは折りたたむことができ、ガンやノズル・ホース類も本体にスッキリ収納できます。
溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。
自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
スーパーグリーン ニューレジストン ニューレジストン スーパーグリーン 1枚
通常 299 税込329
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石
軽研削・研磨用フレキシブル砥石
ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
M12 スタンドライト ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M12 スタンドライト 1台
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 ライトヘッドは210°回転し、最大270°あらゆる方向に光を照射可能 折りたたみ可能(78cm)、持ち運びや収納に便利な3つのサイドハンドル付き 3つの高さを5秒でセットアップ可能(90cm、127cm、173cm) 持ち運びや保管中にライトヘッドを守る保護ガード付き *45%コンパクト設計されたフットプリント(M18 LEDスタンドライト比) 衝撃に強く、補強された脚 バッテリー残量が少ない場合は、充電表示が点滅します。
スーパーグリーンシグマ ニューレジストン ニューレジストン スーパーグリーンシグマ 1枚
通常 289 税込318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
低振動・低騒音タイプ研削用です。
砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。
鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。
従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
急速充電器DC18RF マキタ マキタ 急速充電器DC18RF 1個
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分
充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。
充電完了メロディ付
低温-10℃充電可能
連続急速充電可能
バッテリ冷却ファン
Zエース ニューレジストン ニューレジストン Zエース 1箱(10枚)
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 9日以内出荷
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
高速切断機 HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 高速切断機 1台
通常 35,980 税込39,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力!
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック ニコテック バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) 1巻
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 充電ドリルドライバー 1台
通常 99,980 税込109,978
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に
木工穴あけ作業の連続作業量も向上
圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
スーパーカットRSC 日本レヂボン 日本レヂボン スーパーカットRSC 1枚
通常 309 税込340
エントリーして特価を表示する
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
金の卵 レヂトン レヂトン 金の卵 1枚
通常 290 税込319
エントリーして特価を表示する
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 1台
通常 47,980 税込52,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。
作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。
呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。
段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。
溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。
自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬) ヤナセ(柳瀬) ユニTOP15タイプ 1箱(10枚)
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
M12 板金塗装用調色ライト ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M12 板金塗装用調色ライト 1個
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
5つの色温度と3段階のルーメン数による完全制御
保管に最適した強力マグネット
車両整備作業に利用される塗装やケミカルに対する耐環境性・耐衝撃性
強モードで最大6時間の連続使用時間(4.0 Ahバッテリー装着時)
片手で持って操作しやすい人間工学に基づいた設計
IP54の防塵・防水性能
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本
通常 559 税込615
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
高速切断機 HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 高速切断機 1台
通常 28,980 税込31,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 大見工業 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 1個
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
充電ドリルドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 充電ドリルドライバー 本体のみ 1台
通常 44,980 税込49,478
エントリーして特価を表示する
翌日出荷から 8日以内出荷
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に
木工穴あけ作業の連続作業量も向上
圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 大見工業 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 1個
通常 4,298 税込4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
1,246件中 41~80件