電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法
1,246件中 161~200件

36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品) 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品) 1台
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
●連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです
●電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です
●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます
●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます
●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します
●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)
持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 充電式ディスクグラインダー 1台
通常 46,980 税込51,678
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
ブラシレス分割コアモーターを搭載したコンクリートなどの石工切断をストレスなくこなせるAC機並みのパワフルな充電式ディスクグラインダーです
作業に応じて回転数を3段階に切り替えできます
狭い場所での作業に有効な独自の丸形スリムギヤヘッドにより切込み深さ25mmを実現し本体の向きに影響されず一定の切込深さで切断できます
スイッチをONの状態で電池パックを挿入しても起動しないので安全です
優れた防じん性能により快適に作業ができます
取り回しの良いコンパクトボディで長時間の作業でも疲れにくいです
フェルトディスク モノタロウ フェルトディスク 1枚
通常 429 税込472
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ 1個
通常 32,980 税込36,278
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン チップソージャパン 鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア 1枚
通常 3,098 税込3,408
エントリーして特価を表示する
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付) HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付) 1台
通常 49,980 税込54,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット EARTH MAN EARTH MAN 木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット 1セット(10本)
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
ポリシャー APEG130 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ ポリシャー APEG130 1台
通常 34,980 税込38,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●車の磨き傷やオーロラマークの除去など中間仕上工程に適した電子ギヤアクションポリッシャーです ●一回転ごとに軌跡が変わる(頂点が1/5ずれる)独自のギヤアクション機構により磨き傷が出にくくオーロラマーク(バフ目)も消せます ●負荷をかけても回転数の落ち込みが抑えられるためムラの無い安定した磨きが出来ます ●同クラス最高のパワーと大きなオービット量によりストレスなくスピーディーに作業出来ます ●握る場所を選ばない操作性の良いロングタイプ補助ハンドルでらくらく作業が出来ます ●変速機能で回転数を調節できるため研磨熱を抑えたり細かな部分の研磨など幅広い作業に対応出来ます
グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキ モトユキ グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) 1枚
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
翌日出荷から 3日以内出荷
従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
M18 ワークライト ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M18 ワークライト 1台
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 360°全方向を照らすランタン型ライトと スポットライトを搭載 2,200 lmのタスク、エリア、オーバーヘッドライト搭載 耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ搭載 2200 lmのエリアライト搭載 1000 lmのタスクライト搭載 壁面に設置可能なオーバーヘッドライト用の11cmの吊り下げフック付き 最適な明るさと作業実現のため、エリア用とタスク用各3種類ずつ、計6種類の出力モードを搭載 ハイエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大4時間使用可能、2200 lm ハイタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大6時間使用可能、1000 lm ミディアムエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大8時間使用可能、1100 lm ミディアムタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大12時間使用可能、500 lm ローエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大16時間使用可能、550 lm ロータスクモード:M18 XC 5.0電池で最大24時間使用可能、250 lm
防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用) 新ダイワ 新ダイワ 防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用) 1枚
通常 8,598 税込9,458
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電ドラボール ハイスピード ベッセル ベッセル 電ドラボール ハイスピード 1個
通常 5,498 税込6,048
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。
着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。
毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。
配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。
低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用 1箱(10枚)
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキ モトユキ グローバルソー金属サイディング用チップソー 1枚
通常 4,798 税込5,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 8日以内出荷
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
水中汚水ポンプ AMG4000 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 水中汚水ポンプ AMG4000 1台
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
テクニカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) テクニカット(A) 1箱(20枚)
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
PACKOUT  エリアライト ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール PACKOUT エリアライト 1個
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
1,400 ルーメンの高輝度出力
3 つのモードで、出力と連続点灯時間を最適に制御
高モードでの最大5時間。弱モードでの最大17時間の連続点灯(6.0Ah バッテリー装着時)
全てのPACKOUT 製品との互換性(上部取り付けのみ)
取り外し可能な小物収納を備えた内部ストレージ(PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー小物収納との互換性あり)
水平方向300°、垂直方向220°の照射角度調整が可能
携帯などの小型デバイスが充電可能(USB-A & USB-C)
持ち運びハンドルで快適な現場移動を実現
野外使用に適した耐衝撃性の設計
防塵・防水性能
テクニカット(GC) ディスコ ディスコ テクニカット(GC) 1箱(20枚)
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ブロワ18V用 本体のみ 1台
通常 5,298 税込5,828
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) テクニカット(WA) 1箱(20枚)
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
2口急速充電器 マキタ マキタ 2口急速充電器 1台
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
てんとう虫タッチ クレトイシ クレトイシ てんとう虫タッチ 1箱(20枚)
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 10日以内出荷
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
電子ハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 電子ハンドグラインダ 1台
通常 36,980 税込40,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 高速形!
グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン 日本レヂボン グリーンエースゴールド GA-3 1枚
通常 299 税込329
エントリーして特価を表示する
当日出荷
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
水中汚水ポンプ AMG8000 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 水中汚水ポンプ AMG8000 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
バンドソーのこ刃ハイス14山(8・8F・10) アサダ アサダ バンドソーのこ刃ハイス14山(8・8F・10) 1箱(5本)
通常 34,980 税込38,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。
刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。
高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、のこ刃寿命が長い。
M18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き) 1個
通常 42,980 税込47,278
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能
5段階の速度調整により、制御性が向上
可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能
RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能
先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能
スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換
LEDライト対応
1.0-13mm [HSS]ドリル エスコ エスコ 1.0-13mm [HSS]ドリル 1セット(100本)
通常 134,500 税込147,950
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電子ポリッシャー HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 電子ポリッシャー 1台
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
75mm カップ型ワイヤーブラシ エスコ エスコ 75mm カップ型ワイヤーブラシ 1個
通常 2,300 税込2,530
エントリーして特価を表示する
当日出荷
水中汚物ポンプ AMX4000 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 水中汚物ポンプ AMX4000 1台
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
水中汚物ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
軸付ワイヤーブラシ エスコ エスコ 軸付ワイヤーブラシ 1個
通常 1,580 税込1,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
円形内径、底部等の研磨に最適。
M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M18 バケット作業ライト 1台
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 450m照射可能 (2,500 lm) 縦横180度のヘッド回転が可能なデュアルライトヘッド設計 計3種類の出力モード搭載(スポット、フラッド、スポット/フラッド) すべてのバケットサイズに対応する特許取得済みのバネ式バケットクランプ搭載 現場の極端な天候や高電圧に耐える高耐久性を実現(IP56) スポットモード:M18ハイデマンド9.0電池で6時間使用可能 スポット/フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 自然光に近く照射が均一なTRUEVIEW LEDライトを搭載
レシプロソー用バイメタルブレード マキタ マキタ レシプロソー用バイメタルブレード 1パック(5本)
通常 3,798 税込4,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式ペンインパクトドライバ マキタ マキタ 充電式ペンインパクトドライバ 1台
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
パイロットピン 日東工器 日東工器 パイロットピン 1個
通常 3,500 税込3,850
エントリーして特価を表示する
当日出荷
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボン 日本レヂボン レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 1箱(25枚)
通常 4,898 税込5,388
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
パワーミキサー APM1011 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ パワーミキサー APM1011 1台
通常 20,980 税込23,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
中速型 二重絶縁 パワフル860W
スキルタッチ S(GC) 日本レヂボン 日本レヂボン スキルタッチ S(GC) 1箱(20枚)
通常 4,498 税込4,948
エントリーして特価を表示する
当日出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き) 1個
通常 59,980 税込65,978
エントリーして特価を表示する
7日以内出荷
軽量かつ優れたバランスで 疲労と負担を軽減
集塵一体型によりコン パクトで軽量なデザインは、狭い場所でも快適な頭上作業が可能
一体型集塵機: 脱着装置の煩わしさが なく、簡単で便利な 粉塵を抑えた穴あけを 実現
POWERSTATE ブラシレスモーターに より、小型天井アンカー 用に高速で穴あけを行え るほか、コンクリートに 最大16mm の穴を 開ける能力を実現
AUTOSTOP キックバック制御機能: 電子安全クラッチで先端ビットの噛み込み を検知し、最大15°の回転でモーターが停止、 ユーザーの安全を確保
折り畳み式集塵ノズル:簡単で安全に粉塵を抑えて穴あけが可能、デプスゲージで穴あけ深さを 調整し、繰り返し穴あけ可能
スマートな取り外し可能ハンドル:頭上作業時の使いやすさを考慮し 特化された左右に取り付け可能な サイドハンドル
HEPAフィルター: 細かな粉塵も捕集し、 作業中のユーザーの 安全性を向上
推奨3.0Ah パワーブーストバッテリー(別売り)1回充電作業量:Φ6mm × 40mm:最大176 回、Φ10mm × 60mm:最大72 回、Φ12mm × 40mm:最大40 回
1,246件中 161~200件