電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法
1,246件中 201~240件

スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボン 日本レヂボン スキルタッチR-2 CC16 1箱(20枚)
通常 4,498 税込4,948
エントリーして特価を表示する
当日出荷
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。
強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。
鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
バッテリBL1040B マキタ マキタ バッテリBL1040B 1個
通常 9,998 税込10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
作業量重視の高容量タイプ
ロロックディスクパッド (ゴム硬度)EXHエクストラハード 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ロロックディスクパッド (ゴム硬度)EXHエクストラハード 1個
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
ドリルスタンド HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) ドリルスタンド 1台
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
ワイヤースパイラルブラシ SK11 SK11 ワイヤースパイラルブラシ 1個
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
18Vコンボキット インパクト+ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) 18Vコンボキット インパクト+ドライバードリル 1セット
通常 52,980 税込58,278
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。 【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】 最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付) 電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります 【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】 コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg 電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用 正転・逆転機構、LEDライト
ジグソー用ブレード HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) ジグソー用ブレード 1袋(5本)
通常 759 税込835
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パワーミキサー APM1511 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ パワーミキサー APM1511 1台
通常 20,980 税込23,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高速型 二重絶縁 パワフル860W
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 1個
通常 2,898 税込3,188
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
M12 FUEL マルチドリルドライバー 2.5AH x 1キット ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M12 FUEL マルチドリルドライバー 2.5AH x 1キット 1個
通常 59,880 税込65,868
エントリーして特価を表示する
7日以内出荷
4-IN-1の専用ソリューション
1台で4つの機能を備える、圧倒的な汎用性
ドリル、アングル、ねじ回し、スミ打ちのアタッチメントで作業に応じた使い分けが可能
アングルとスミ打ちアタッチメントは16方向に対応するため、あらゆる向きで使用可能
狭いスペースでも取り回し可能なアングルアタッチメント
縁や隅でも取り回し可能なスミ打ちアタッチメント
34Nmのトルクによって多様な用途に対応
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付 1個
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K マキタ マキタ 10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K 1個
通常 6,098 税込6,708
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越) NACHI(不二越) ステンレス用六角軸ドリル 1本
通常 989 税込1,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) インパクトレンチ 1台
通常 68,980 税込75,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
A/WA オフセット砥石 クレトイシ クレトイシ A/WA オフセット砥石 1箱(25枚)
通常 5,398 税込5,938
エントリーして特価を表示する
当日出荷
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
パワーミキサー APM311 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ パワーミキサー APM311 1台
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
低速型 二重絶縁 パワフル860W
孔開きてんとう虫 クレトイシ クレトイシ 孔開きてんとう虫 1箱(20枚)
通常 4,298 税込4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷
生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。 研削点が見える。 空冷効果で冷却効果抜群 鋭い切れ味で作業能率が向上
M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー 1個
通常 56,880 税込62,568
エントリーして特価を表示する
7日以内出荷
速い切断速度により、より多くの作業を短時間で実行可能
最大切断能力:85mm x 85mm
小型軽量バンドソーにおいて、最高の切断能力を提供
より多くの種類・厚さの素材を切断し、生産性を大幅に向上
軽量設計でバランスを向上
本体の重さと操作性のバランスを向上し、よりよい使用体験を提供
M182.0Ahバッテリーを含め、質量わずか3.9kg
ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬) ヤナセ(柳瀬) ユニトップミニディスク 1箱(5枚)
通常 3,898 税込4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V SPRiNTUS SPRiNTUS コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V 1台
通常 169,800 税込186,780
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
ブースティクス(BOOSTIX 36V)はHEPAフィルター付き集塵機として各種工具と接続可能!電動ディスクグラインダー(塗膜除去、Uカット、切断等)、ハンマードリル等の集塵機としてご使用いただけます。各種工具の集塵カバーとの接続により、優れた除じん性能を発揮します。
アスベスト集塵作業などに最適のコードレス背負い式(持ち運び式)バキュームクリーナー。快適に持ち運びができる究極のモバイルクリーナー!アスベスト対応掃除機です。
36Vリチウムイオンバッテリーで駆動。コードレスでストレスのない作業が可能に。
階段や公共交通機関の車両、映画館や劇場などの座席がある大きなホールや工事現場の清掃に最適です。軽量で持ち運びに便利なので長時間の作業が可能です。
チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。
適切に設計されたキャリングシステムにより、背中とクリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。
電源が取れず、動きが取りづらい工事現場内での作業に活躍します。HEPA14フィルターバッグを装着しているので細かな粉塵もしっかりキャッチできます。
18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/スタンダードモード時=28分)の動作時間を保証します。バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器(デュアルクイックチャージャー)で約1時間です。
長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。
GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬) ヤナセ(柳瀬) GPディスク(Sタイプ) 1箱(5枚)
通常 5,498 税込6,048
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 29日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ 1台
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ ナイロンディスク ミックス品 1枚
通常 629 税込692
エントリーして特価を表示する
当日出荷
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ 研磨ディスク ペーパーホイル 1枚
通常 439 税込483
エントリーして特価を表示する
当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
パワーミキサー APM851 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ パワーミキサー APM851 1台
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー) FSK(エフエスケー) A軸付砥石ネズミ色A 1本
通常 219 税込241
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 17日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
M18 陸上ポンプ ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M18 陸上ポンプ 1個
通常 49,980 税込54,978
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ
接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ
1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護
最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現
30リットル/分の最大吐出量
5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送
370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分
詰まりの確認に役立つ覗き窓
WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー) FSK(エフエスケー) WA軸付砥石赤I 1本
通常 329 税込362
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
パワーソースキットXGT6 マキタ マキタ パワーソースキットXGT6 1台
通常 89,980 税込98,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 鋼線メッキ線ベベルブラシ 1個
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 振動ドリル 1台
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) SUS304 ステンレスベベルブラシ 1個
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 7日以内出荷
パワーミキサー APMT1362A 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ パワーミキサー APMT1362A 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ リング付ステンレスダブルスクリューと リング付アルミスクリューを付属 パワフル860W
切断砥石サムライ(1mm厚) トーケン トーケン 切断砥石サムライ(1mm厚) 1箱(10枚)
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き) 1個
通常 50,980 税込56,078
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能
コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー
回転数(無負荷時):27,000 min-1
RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能
先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能
スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換
スライド式電源スイッチ
Cエース ニューレジストン ニューレジストン Cエース 1枚
通常 199 税込219
エントリーして特価を表示する
当日出荷
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
真鍮 ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 真鍮 ホイールブラシ 1個
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 12日以内出荷
充電式ブロア(UB185) マキタ マキタ 充電式ブロア(UB185) 1台
通常 9,498 税込10,448
エントリーして特価を表示する
当日出荷
最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 鋼線メッキ線カップブラシ 1個
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
40Vmax 急速充電器 マキタ マキタ 40Vmax 急速充電器 1台
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「立体」充電表示ランプで視認性アップ
1,246件中 201~240件