電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法
1,246件中 241~280件

SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) SUS304 ステンレスカップブラシ 1個
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 7.2V コードレスインパクトドライバ 1台
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ 1個
通常 299 税込329
エントリーして特価を表示する
当日出荷
リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ リモコンウインチ 1台
通常 219,800 税込241,780
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。
非常用上昇/下降スイッチ付
クイックステンレス筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) クイックステンレス筒型ブラシ 1個
通常 639 税込703
エントリーして特価を表示する
当日出荷
M18TM LEDエリアライト ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M18TM LEDエリアライト 1個
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 250W のコード式 ハロゲン ライトに比べ最大30% 明るい設計 最大10時間のランタイム 8角形フレーム採用で、8段階に照射角度を調節可能 複数の吊り下げ機能を搭載:EMTハンガー、キーホールハンガー、クロスバーハンガー、ハンドルハンガー 光の強弱を2段階で調節可能
タイル2000 うすば 精密切断用 ツボ万 ツボ万 タイル2000 うすば 精密切断用 1枚
通常 5,298 税込5,828
エントリーして特価を表示する
当日出荷
切り口精度、感触に最もすぐれています。 腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
電子セーバソー HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 電子セーバソー 1台
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
サイザルディスク ヤナセ(柳瀬) ヤナセ(柳瀬) サイザルディスク 1箱(5枚)
通常 8,998 税込9,898
エントリーして特価を表示する
当日出荷
シャープな切れ味。 美しい研磨が自慢です。
リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ リモコンウインチ 1台
通常 269,800 税込296,780
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
スーパーマムシ105 タジマツール(TJMデザイン) タジマツール(TJMデザイン) スーパーマムシ105 1箱(10枚)
通常 3,298 税込3,628
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
M12 FUEL パワーパック(13mm SDS-PLUSハンマードリル、レシプロソー) ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M12 FUEL パワーパック(13mm SDS-PLUSハンマードリル、レシプロソー) 1個
通常 79,880 税込87,868
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット
M12 FUEL 工具2種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個がセットになったパワーパック
M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル:最大13mmの穴を開けることが可能な軽量コンパクトロータリーハンマー
M12 FUEL レシプロソー:片手操作可能な軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化
M12 4.0AHバッテリー:ミルウォーキーツール独自の技術により、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
M12 充電器:温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポート
専用パックアウトツールボックスに収納:耐衝撃性ポリマー製 、IP65防水性能、PACKOUT モジュラーシステムに適用可能
※M12 FPP2A2-5252P JPには、 M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリルのハンドルは付属されておりません。
インパクトホールソー ニコテック ニコテック インパクトホールソー 1個
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ マキタ 100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX 1台
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。
スライドスイッチタイプ。
ダイヤル変速(無断変速)。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動
電着ダイヤモンドバー モノタロウ 電着ダイヤモンドバー 1本
通常 409 税込450
エントリーして特価を表示する
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ 電着ダイヤモンドバー セット 1セット(30本)
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
ウインチ 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ ウインチ 1台
通常 199,800 税込219,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
吊上荷重200kgの実力
M18 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M18 FUEL レシプロソー 1台
通常 33,900 税込37,290
エントリーして特価を表示する
6日以内出荷
32mmのストローク長と3000spmは、同機種の中でも 最高レベルの切断速度をほこります。
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレスインパクトレンチ 1台
通常 83,980 税込92,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ウインチ 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ ウインチ 1台
通常 159,800 税込175,780
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 4日以内出荷
軽量コンパクト設計。
安全性の高いラッチロックフック採用
M18 44mm 油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M18 44mm 油圧カッター(ケース付き) 1台
通常 299,800 税込329,780
エントリーして特価を表示する
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大45mm(1590 Falcon)ACSR、および12.7mm(1/2"")EHSガイワイヤーを切断可能 2本の指で開閉することができ、クラス3グローブで作業を円滑に進めることが可能なジョーデザインを採用 ワイヤーが自動的にジョーを閉じるため、ハンズフリーで簡単にミッドスパン切断が可能、最高の操作性を実現 最速のトランスミッションワイヤー切断を可能にするパワフルな9T油圧ポンプ搭載 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
ドリル研研 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ドリル研研 1個
通常 9,998 税込10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO TRUSCO フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) 1箱(5個)
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。
内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。
サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。
加工ワークの形状によくなじみます。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。
放熱効果が大きく加工物を変質させません。
充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ 充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ 1台
通常 4,898 税込5,388
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 14.4V コードレスインパクトドライバ 1台
通常 56,980 税込62,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
ウインチ 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ ウインチ 1台
通常 169,800 税込186,780
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
安全性の高いラッチロックフック採用。
M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ 1台
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越) NACHI(不二越) 鉄工用ドリルパック 5本入 1パック(5本)
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 卓上スライド丸のこ 1台
通常 49,980 税込54,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
ステンレス用ドリル19本セット NACHI(不二越) NACHI(不二越) ステンレス用ドリル19本セット 1セット(19本)
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
電源アダプター Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 電源アダプター 1個
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
EYSDA112XD,EYSDA212XD,EYSDA218XD,EYSDA407XD用
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越) NACHI(不二越) ノスドリル13形(1/2) 1本
通常 4,398 税込4,838
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
コンクリートハンマ ACH462 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ コンクリートハンマ ACH462 1台
通常 28,980 税込31,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) ヤナセ(柳瀬) SGヤナセトップ 1箱(10枚)
通常 5,798 税込6,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付) 1個
通常 58,980 税込64,878
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL レシプロソー、M12TM-M18TMスーパーチャージャーのセット品となります。
ワンタッチハッピーTOP ヤナセ(柳瀬) ヤナセ(柳瀬) ワンタッチハッピーTOP 1箱(20枚)
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ マキタ 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) 1台
通常 59,980 税込65,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
超硬ホールソー278 ミヤナガ ミヤナガ 超硬ホールソー278 1個
通常 3,500 税込3,850
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 18Vコードレスインパクトレンチ 1台
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) ヤナセ(柳瀬) フェルトディスク 1枚
通常 769 税込846
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1,246件中 241~280件