オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法
4件中 1~4件

LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコム エレコム LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ 1個
通常 529 税込582
エントリーして特価を表示する
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003 ハイテクインター ハイテクインター VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003 1台
通常 48,980 税込53,878
エントリーして特価を表示する
6日以内出荷
ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。
リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。
さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。
「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。
既存の電話回線の利用が可能
伝送速度:双方向300Mbps(最大)
インタフェース
-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)
-Line(DLS):RJ-45×1ポート
軽量・コンパクト設計
法人向け 11ax(Wi-Fi 6E) トライバンド無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー) BUFFALO(バッファロー) 法人向け 11ax(Wi-Fi 6E) トライバンド無線LANアクセスポイント 1台
通常 109,800 税込120,780
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷

Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)対応で柔軟なチャンネル設計が可能
6GHz 2x2、5GHz 2x2、2.4GHz 2x2トライバンド
DFS障害回避機能(特許第4886814号)でレーダー波を検知しても瞬時にチャンネル切替で授業を止めない
内蔵アンテナ。
教室全体に飛ばすアンテナ設計
セキュリティーカバー一体でいたずら防止
公平通信制御
リモート管理サービス キキNavi対応
RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス テルトニカ・ネットワークス RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 1台
通常 46,980 税込51,678
エントリーして特価を表示する
7日以内出荷
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
4件中 1~4件