オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法
797件中 121~160件

TOUGHBOOK G2用バッテリーチャージャー Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) TOUGHBOOK G2用バッテリーチャージャー 1台
通常 35,980 税込39,578
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型) 1台
通常 369,800 税込406,780
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載
持ち運びやすい”大画面/高性能”
現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”
柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ) iiyama(イイヤマ) 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転 1台
通常 32,980 税込36,278
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
27型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
FullHD 1920×1080サポート
応答速度0.4ms
MPRT
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力
HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
RICOH Portable Monitor 150BW (無線・有線モデル) RICOH(リコー) RICOH(リコー) RICOH Portable Monitor 150BW (無線・有線モデル) 1台
通常 89,980 税込98,978
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
タッチパネル液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT JAPANNEXT タッチパネル液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー 1台
通常 35,980 税込39,578
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
本製品はIPSパネルを採用し、Full HD(1920 x 1080)解像度に対応したFull HDタッチパネル液晶モニターです。
Full HD(1920x1080)解像度に対応、23.8インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用出来、テレワークなどにも使いやすいモデルです。
10点マルチタッチに対応しておりWindows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。
タッチ機能を使用するためにはモニターとPCをUSB-Aで接続する必要があります。
入力端子はHDMI x1 およびVGA x1を装備します。
また2Wx2のスピーカーを内蔵します。
VGA接続時にはAudio In端子を使用することでスピーカーを使用出来ます。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
プロフェッショナルシリーズ 23.8インチタッチモニター(良品先出しサービス保証付き) Dell Dell プロフェッショナルシリーズ 23.8インチタッチモニター(良品先出しサービス保証付き) 1台
通常 53,980 税込59,378
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
良品先出しサービス。
3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) BenQ(ベンキュー) BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 1台
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
27インチ ノングレアIPSパネル
sRGBカバー率 99%
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目
HDMI、DP接続端子
スピーカー(2Wx2)搭載
用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能
目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降/ 回転 iiyama(イイヤマ) iiyama(イイヤマ) 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降/ 回転 1台
通常 20,980 税込23,078
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
FullHD 1920x1080サポート
応答速度0.4ms(MPRT)
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転/LANポート有 iiyama(イイヤマ) iiyama(イイヤマ) 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転/LANポート有 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
23.8型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
FullHD 1920×1080サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載
HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)
HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 1台
通常 119,800 税込131,780
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
VAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325g VAIO VAIO VAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325g 1台
通常 63,980 税込70,378
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
世界最軽量モバイルディスプレイ約325g
14.5型ワイド
非光沢高品質アンチグレア液晶
WUXGA 1920×1200ピクセル
USB Type-C 映像出力
PDパススルー 映像出力と給電を両立
堅牢ボディ 立体成型カーボン
上下2画面対応 専用カバースタンド
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 1台
通常 109,800 税込120,780
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
65インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、 sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真を色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30 SanDisk(サンディスク) SanDisk(サンディスク) SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30 1個
通常 41,980 税込46,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
サンディスク ポータブルSSDがスピードアップして新登場
最大読出し速度800MB/秒で写真や動画を高速にバックアップ、編集、管理
キーホルダーやフックに掛けられるラバーハングタブ
持ち運びに便利なコンパクトサイズで、2mの落下に耐える高耐久モデル
USB Type-Aポート用ケーブル同梱、WindowsとMacの両方に対応
ファイル暗号化ソフト付き
Mac用ソフトウェアはメーカーサポートサイトからダウンロード可能
SDHCカード Class4 モノタロウ SDHCカード Class4 1個
通常 639 税込703
エントリーして特価を表示する
当日出荷
SDHCカード Class10 モノタロウ SDHCカード Class10 1個
通常 699 税込769
エントリーして特価を表示する
当日出荷
USBメモリ 3.0 モノタロウ USBメモリ 3.0 1個
通常 769 税込846
エントリーして特価を表示する
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
microSDHCカード Class10 モノタロウ microSDHCカード Class10 1個
通常 599 税込659
エントリーして特価を表示する
当日出荷
microSDHCカード UHS-I モノタロウ microSDHCカード UHS-I 1個
通常 599 税込659
エントリーして特価を表示する
当日出荷
VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003 ハイテクインター ハイテクインター VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003 1台
通常 48,980 税込53,878
エントリーして特価を表示する
6日以内出荷
ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。
リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。
さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。
「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。
既存の電話回線の利用が可能
伝送速度:双方向300Mbps(最大)
インタフェース
-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)
-Line(DLS):RJ-45×1ポート
軽量・コンパクト設計
法人向け 11ax(Wi-Fi 6E) トライバンド無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー) BUFFALO(バッファロー) 法人向け 11ax(Wi-Fi 6E) トライバンド無線LANアクセスポイント 1台
通常 109,800 税込120,780
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷

Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)対応で柔軟なチャンネル設計が可能
6GHz 2x2、5GHz 2x2、2.4GHz 2x2トライバンド
DFS障害回避機能(特許第4886814号)でレーダー波を検知しても瞬時にチャンネル切替で授業を止めない
内蔵アンテナ。
教室全体に飛ばすアンテナ設計
セキュリティーカバー一体でいたずら防止
公平通信制御
リモート管理サービス キキNavi対応
パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ パーソナルシュレッダー 1台
通常 4,298 税込4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷
家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。
約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。
本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ オートフィードシュレッダー 1台
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
【クロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】
一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。
ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙315枚分)でたっぷり入ります。約4×15mmのクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。
一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。
オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。
移動に便利なキャスター付きです
【グリーン購入法適合商品】
タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具] MAX(マックス)[事務用品・工具] タイムカード 1パック(100枚)
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品] アマノ[事務用品/清掃用品] 標準タイムカード 1パック(100枚)
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り モノタロウ タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り 1パック(50枚)
通常 669 税込736
エントリーして特価を表示する
当日出荷
使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品] アマノ[事務用品/清掃用品] タイムカード 1冊(100枚)
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
ATX-Pカード(100枚) アマノ[事務用品/清掃用品] アマノ[事務用品/清掃用品] ATX-Pカード(100枚) 1包(100枚)
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
締め日:全締め日対応
1日最大8打刻印刷可能/バーコード印刷あり ※連番のバーコードがあらかじめ印刷されています。
立てれるタイムカードラック最大10名用 トライメイト トライメイト 立てれるタイムカードラック最大10名用 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
立てれるタイムカードラックです。最大10名分まで収納が可能です。
タイムカードホルダー最大24名分 トライメイト トライメイト タイムカードホルダー最大24名分 1個
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
最大24名分まで収納できるタイムカードホルダーです。
インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品] アマノ[事務用品/清掃用品] インクリボンカセット 1個
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-231V10 幅12mm (黒文字/白/お得10本パック) brother(ブラザー) brother(ブラザー) 【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-231V10 幅12mm (黒文字/白/お得10本パック) 1台
通常 8,298 税込9,128
エントリーして特価を表示する
翌日出荷

ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ
テープ幅:12mm
テープ色:白
文字色:黒
テープ長さ:8m
10本パック
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム キングジム PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) 1巻
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字) キングジム キングジム テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字) 1巻
通常 869 税込956
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ
テプラPROテープカートリッジ クラフトラベル キングジム キングジム テプラPROテープカートリッジ クラフトラベル 1個
通常 979 税込1,077
エントリーして特価を表示する
当日出荷
手帳デコレーションやラッピングにおすすめな白文字が新発売!
テープ幅のラインアップに9mm幅を追加、仕様シーンが広がります。
【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット キングジム キングジム 【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット 1台
通常 23,980 税込26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
ネームランド強粘着 白に黒文字テープ カシオ計算機 カシオ計算機 ネームランド強粘着 白に黒文字テープ 1巻
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ネームランド 白に黒文字テープ カシオ計算機 カシオ計算機 ネームランド 白に黒文字テープ 1巻
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] MAX(マックス)[事務用品・工具] チューブマーカー レタツイン 1台
通常 79,980 税込87,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。
また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。
[新機能]
搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上
文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上
印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化
チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
ラミネーター Asmix(アスカ) Asmix(アスカ) ラミネーター 1台
通常 4,488 税込4,937
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
高速起動ラミネーター アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 高速起動ラミネーター 1台
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(
HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
797件中 121~160件