夏季季節商品特集

143件中 1~40件

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし 1台
通常 56,980 税込62,678
当日出荷
環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
スポットエアコン 日立 日立 スポットエアコン 1台
通常 369,800 税込406,780
61日以内出荷
スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。
正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。
2方向に風向設置できる2口タイプです。
ひえポカやん 日動工業 日動工業 ひえポカやん 1台
通常 74,900 税込82,390
4日以内出荷
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!
冷暖房兼用スポットエアコンです。
冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
排熱ダクト(3m) 日動工業 日動工業 排熱ダクト(3m) 1本
通常 4,898 税込5,388
翌々日出荷
排熱ダクト(1.5m) 日動工業 日動工業 排熱ダクト(1.5m) 1本
通常 2,698 税込2,968
翌々日出荷
排気口アタッチメント 日動工業 日動工業 排気口アタッチメント 1個
通常 1,598 税込1,758
翌々日出荷
電源・充電兼用ACアダプター 日動工業 日動工業 電源・充電兼用ACアダプター 1個
通常 33,980 税込37,378
翌々日出荷
冷風ダクト(1.5m) 日動工業 日動工業 冷風ダクト(1.5m) 1本
通常 2,998 税込3,298
翌々日出荷
気化式冷風機用オプション オプション 静岡製機 静岡製機 気化式冷風機用オプション オプション 1枚
通常 20,900 税込22,990
翌日出荷
ハンディスポットクーラー(マイナスイオン) 高速電機(富士製砥) 高速電機(富士製砥) ハンディスポットクーラー(マイナスイオン) 1台
通常 5,790 税込6,369
8日以内出荷
マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
スポットクーラー排熱ダクト 広電(KODEN) 広電(KODEN) スポットクーラー排熱ダクト 1台
通常 5,698 税込6,268
当日出荷
スポットクーラー冷風ダクト 広電(KODEN) 広電(KODEN) スポットクーラー冷風ダクト 1台
通常 5,798 税込6,378
6日以内出荷
スポットクーラーフィルター 広電(KODEN) 広電(KODEN) スポットクーラーフィルター 1台
通常 5,698 税込6,268
5日以内出荷
スポットクーラーエルボ 広電(KODEN) 広電(KODEN) スポットクーラーエルボ 1台
通常 2,698 税込2,968
5日以内出荷
スポットクーラードレンタンク 広電(KODEN) 広電(KODEN) スポットクーラードレンタンク 1台
通常 5,203 税込5,723
5日以内出荷
スポットクーラードレンホース 広電(KODEN) 広電(KODEN) スポットクーラードレンホース 1台
通常 3,798 税込4,178
5日以内出荷
移動式クーラー 広電(KODEN) 広電(KODEN) 移動式クーラー 1台
通常 46,900 税込51,590
3日以内出荷
工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
JA-SP25B・D・F用部品 ノーブランド ノーブランド JA-SP25B・D・F用部品 1枚
通常 329 税込362
当日出荷
JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準) ノーブランド ノーブランド JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準) 1個
通常 999 税込1,099
当日出荷
JA-SP25M用天板 ノーブランド ノーブランド JA-SP25M用天板 1個
通常 979 税込1,077
7日以内出荷
スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(後) ノーブランド ノーブランド スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(後) 1個
通常 1,490 税込1,639
7日以内出荷
スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(前) ノーブランド ノーブランド スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(前) 1個
通常 1,490 税込1,639
当日出荷
ドレン用ポリタンク ノーブランド ノーブランド ドレン用ポリタンク 1個
通常 1,490 税込1,639
7日以内出荷
ファンA ノーブランド ノーブランド ファンA 1個
通常 199 税込219
7日以内出荷
スポットクーラー用 冷風ダクト用エルボ ノーブランド ノーブランド スポットクーラー用 冷風ダクト用エルボ 1個
通常 299 税込329
当日出荷
JA-SP25B・D・F用部品 ノーブランド ノーブランド JA-SP25B・D・F用部品 1個
通常 129 税込142
7日以内出荷
45cmダクト(スポットクーラー用) ナカトミ ナカトミ 45cmダクト(スポットクーラー用) 1個
通常 5,290 税込5,819
翌々日出荷
SAC-6500用ダクト取付プレート ナカトミ ナカトミ SAC-6500用ダクト取付プレート 1個
通常 2,890 税込3,179
翌々日出荷
ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付) ナカトミ ナカトミ ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付) 1台
通常 129,800 税込142,780
当日出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。
環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。
切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。
吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。
ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ ナカトミ ナカトミ 移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ 1台
通常 47,980 税込52,778
翌々日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々
ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません
付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能
冷房モード:16度から32度の設定可能
除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制
送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します
便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能
コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
フィルター(背面) ナカトミ ナカトミ フィルター(背面) 1個
通常 2,140 税込2,354
4日以内出荷
PFC-3用の背面フィルターです。
防塵フィルター ナカトミ ナカトミ 防塵フィルター 1個
通常 4,710 税込5,181
4日以内出荷
SDC-033、SDC-034用の防塵フィルターです。
フィルター ナカトミ ナカトミ フィルター 1個
通常 4,710 税込5,181
4日以内出荷
SDC-033、SDC-034用のフィルターです。
延長スペーサー ナカトミ ナカトミ 延長スペーサー 1個
通常 4,710 税込5,181
4日以内出荷
SDC-033、SDC-034用の延長スペーサーです。
BCF-90L用フィルター ナカトミ ナカトミ BCF-90L用フィルター 1個
通常 6,210 税込6,831
3日以内出荷
BCF-90L用のフィルターです。
フィルター ナカトミ ナカトミ フィルター 1個
通常 4,540 税込4,994
4日以内出荷
SPC-48S用のフィルターです。
BCF-60L用フィルター ナカトミ ナカトミ BCF-60L用フィルター 1個
通常 3,870 税込4,257
4日以内出荷
BCF-60L用のフィルターです。
BCF-60L用冷却エレメント ナカトミ ナカトミ BCF-60L用冷却エレメント 1個
通常 4,870 税込5,357
3日以内出荷
BCF-60L用の冷却エレメントです。
BCF-90L用冷却エレメント ナカトミ ナカトミ BCF-90L用冷却エレメント 1個
通常 19,340 税込21,274
3日以内出荷
BCF-90L用の冷却エレメントです。
排熱延長ダクト3m ナカトミ ナカトミ 排熱延長ダクト3m 1本
通常 33,630 税込36,993
3日以内出荷
SAC-6500N用の排熱延長ダクトです。
143件中 1~40件