夏季季節商品特集


ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付)

ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付) ナカトミ

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。
環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。
切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。
吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。
ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。

付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個 種別床置き 質量(kg)約38 電源(V)単相100(50/60Hz) スイッチロータリー式(切・弱・強) タンク容量(L)5 幅(cm)40 電圧(V)(50/60Hz)100 定格出力(kW)0.65/0.77 首振あり 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ805 使用環境温度(℃)8~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5 高さ(cm)80.5 送風口数1 冷媒R32 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)350 騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61 定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8 奥行き(cm)43 内容量1台
注意
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です。(日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13840736 SAC-30WS
オープン
129,800
142,780 (税込)
欠品中

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。