夏季季節商品特集

2,409件中 1,601~1,640件

防カビユニット Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 防カビユニット 1個
通常 1,398 税込1,538
5日以内出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機 1台
通常 529,800 税込582,780
5日以内出荷
本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。
加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。
加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。
HEPAフィルター内蔵
リモコン1台で最大8台まで運転可能。
水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W000-0000-000)
BDSスライダー P&G P&G BDSスライダー 1箱(96個)
通常 35,100 税込38,610
4日以内出荷
ベッドバグスライダーはトコジラミの生息をチェックする専用粘着トラップです。トコジラミの発生が疑われたらベッドバグスライダーを設置し確認してください。トコジラミの存在が確認できたらすぐに専用薬剤による処理を行ってください。
上部が透明なのでチェックがしやすい。
強化プラスチック製なのでベッドマットの下にも敷けます。
4隅からトコジラミが侵入できるデザインです。
循環方式 紫外線空気清浄機 ノクターン OXIRA OXIRA 循環方式 紫外線空気清浄機 ノクターン 1台
通常 69,980 税込76,978
当日出荷
NOCTURNEは、紫外線空気清浄機のOXIRAの低ノイズ、コンパクトタイプ。
使用中は駆動音がほとんど気になりません。
特別なリフレクターコーティングが施されているため、重さ約500g、長さ35cmというコンパクトサイズでありながら、約35m2の空間を1台で清浄ができます。
強力な紫外線を放ちますが、人体に直接照射されない様に保護された設計のため、安心安全。
1年に1回紫外線ランプを交換するだけの簡単メンテナンス。
モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ OWLTECH(オウルテック) OWLTECH(オウルテック) モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ 1個
通常 3,198 税込3,518
4日以内出荷
6枚羽で大風量のポータブルミニファン
風量は5段階+1モードで切り替えが可能
『そよ風モード』でより自然な風に
最長約7.5時間のロング稼働
モバイルバッテリーとしても使える
スタンドとストラップが付属
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の6ヵ月保証
モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー OWLTECH(オウルテック) OWLTECH(オウルテック) モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー 1個
通常 3,198 税込3,518
5日以内出荷
6枚羽で大風量のポータブルミニファン
風量は5段階+1モードで切り替えが可能
『そよ風モード』でより自然な風に
最長約7.5時間のロング稼働
モバイルバッテリーとしても使える
スタンドとストラップが付属
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の6ヵ月保証
集じん機 NIVAC NIVAC 集じん機 1台
通常 539,000 税込592,900
31日以内出荷
汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。
集じん機 NIVAC NIVAC 集じん機 1台
通常 759,000 税込834,900
31日以内出荷
高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。24時間連続運転が可能です。
集じん機 NIVAC NIVAC 集じん機 1台
通常 548,000 税込602,800
31日以内出荷
カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
パルスジェット式集じん機 NIVAC NIVAC パルスジェット式集じん機 1台
通常 1,590,000 税込1,749,000
21日以内出荷
高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。 24時間連続運転が可能です。
集じん機 NIVAC NIVAC 集じん機 1台
通常 398,000 税込437,800
31日以内出荷
汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。50mmキャスター付です。
成形フィルター集塵機 NIVAC NIVAC 成形フィルター集塵機 1台
通常 359,000 税込394,900
21日以内出荷
カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。 画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
レーザークリーナー ND精工 ND精工 レーザークリーナー 1台
通常 3,998,000 税込4,397,800
46日以内出荷
レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。
金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。
家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。
レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!
高品質・長寿命・メンテナンスフリー
レーザーオプション ND精工 ND精工 レーザーオプション 1台
通常 179,800 税込197,780
21日以内出荷から 31日以内出荷
ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機 NAKAGAMI NAKAGAMI ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機 1台
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
6wayで使える薄型ハンディファン
薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感
ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm
誤作動防止:長押しON/OFF
熊よけ鈴 MONTAG MONTAG 熊よけ鈴 1個
通常 1,598 税込1,758
当日出荷
鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。
消音機能付き
カラビナで簡単取付
ハチの巣ガード MIKI LOCOS MIKI LOCOS ハチの巣ガード 1個
通常 599 税込659
当日出荷
リアルな見た目の、スズメ蜂の巣で、ハチの巣を作られるのを、抑止します/軽量で、取付簡単! 家の軒下に・タケノコ、キノコとりで入る山に・空き家の樹木周りに
ダクト MEIHO(ワキタ) MEIHO(ワキタ) ダクト 1本
通常 17,980 税込19,778
3日以内出荷
快適な仕事場環境づくりを実現。 様々な現場で機能を発揮します。 [安全設計]モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。 [操作性・耐久性]ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。 [コンパクト]軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
エアムーバー MEIHO(ワキタ) MEIHO(ワキタ) エアムーバー 1台
通常 19,980 税込21,978
翌々日出荷から 3日以内出荷
空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。
スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無 MEIHO(ワキタ) MEIHO(ワキタ) スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無 1台
通常 112,980 税込124,278
5日以内出荷
堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。
排水が少ない省ドレン設計です。
吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。
取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
ダクト MEIHO(ワキタ) MEIHO(ワキタ) ダクト 1台
通常 14,280 税込15,708
4日以内出荷
携帯タイプのダクトです。
フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクト同士は簡単に接続できます。
エアムーバー MEIHO(ワキタ) MEIHO(ワキタ) エアムーバー 1台
通常 17,980 税込19,778
当日出荷
最大3台まで連結が可能です。
4段階の角度・風量調整が可能です。
段積み可能でコンパクトに収納できます。
サーモスタットによる保護機能付きです。
ポータブル送風機 MEIHO(ワキタ) MEIHO(ワキタ) ポータブル送風機 1台
通常 32,980 税込36,278
当日出荷
持ち運びの楽なコンパクトタイプ。モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。
フレキシブルダクト MEIHO(ワキタ) MEIHO(ワキタ) フレキシブルダクト 1台
通常 15,980 税込17,578
4日以内出荷
丈夫な材質を使用しています。 ダクトとダクトは簡単に接続できます。 収納に便利なバッグ一体型です。
ポータブル送風機(角度調節付) MEIHO(ワキタ) MEIHO(ワキタ) ポータブル送風機(角度調節付) 1台
通常 45,980 税込50,578
3日以内出荷
モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。ポディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは 操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。軽量ポディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
ポータブル送風機 MEIHO(ワキタ) MEIHO(ワキタ) ポータブル送風機 1台
通常 29,980 税込32,978
当日出荷
モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。 ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。 樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
忍者ブリーズ MacCho MacCho 忍者ブリーズ 1個
通常 4,090 税込4,499
3日以内出荷
強制冷却せず、体に無理のない涼風感が得られます。 脳に送られる血流(血液)を冷やし、熱疲労・立ちくらみ防止をサポート。 10ヶ所の吹出し口から、首筋を包み込むような涼風。 柔らかい送風パイプを使用、装着時の違和感がありません。 本体固定トラップ長さ調節可能。 充電時完了モニタ。(充電時:赤点灯→完了時:緑点灯) ダブル電池切れ警告機能搭載 1.電源本体で停止約10分前から赤点滅が開始します。 2.送風時:停止約10分前から風量が半分になります。 繰り返し充電可能。(3.7V/4400mAh リチウムイオン電池) 光触媒セラミックスの制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。
クモクリア M.I.T M.I.T クモクリア 1缶(4kg)
通常 48,900 税込53,790
9日以内出荷
クモ・ムカデ・ダニの忌避剤 クモが嫌がる臭いで近寄らせず、巣の発生を防止 クモやムカデ・ダニが約4~6カ月(使用環境により前後します。)は寄り付きません スプレー噴霧またはハケ塗りだけで、取扱いは簡単です 天然植物素材を原料とした、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
コードレス 扇風機 FAN PRIME2 LUMENA(ルーメナー) LUMENA(ルーメナー) コードレス 扇風機 FAN PRIME2 1個
通常 11,900 税込13,090
13日以内出荷
LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。
前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。
エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2 LUMENA(ルーメナー) LUMENA(ルーメナー) エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2 1個
通常 3,490 税込3,839
13日以内出荷
置くだけで充電可能なワイヤレス充電式のコードレス扇風機。 2500mAhバッテリーを内臓し、フル充電時において最大14時間の使用が可能。 低騒音ながらファンの回転は通常のコードレス扇風機より速い。 らせんを描きながら直線状に空気が動くエア・サーキュレーター構造。 電源ボタン一つで操作できる4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約4.5m先まで風が届きます。 モーターには省エネ・低騒音の高性能「BLDモーター」を採用。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、お手入れもラクラク。 充電クレドールに置いたままでも使用可能で、固定のサーキュレーターとして室内の空気を動かし、冷暖房効率を上げることができるので、冷暖房費の節約にも役立ちます。
エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンスタンド2 LUMENA(ルーメナー) LUMENA(ルーメナー) エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンスタンド2 1個
通常 6,990 税込7,689
13日以内出荷
4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。 エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。 モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。 また、第三世代メインボードスマートICを搭載。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。 充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。 グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
LED Luics用ランプ ショートタイプ Luics Luics LED Luics用ランプ ショートタイプ 1本
通常 12,800 税込14,080
当日出荷
独自開発の捕虫用LEDランプです。
LED捕虫器Luics C Luics Luics LED捕虫器Luics C 1台
通常 29,000 税込31,900
当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。
LED捕虫器Luics S Luics Luics LED捕虫器Luics S 1台
通常 66,500 税込73,150
当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
アリニクスARテープ LILIEL(リリエル) LILIEL(リリエル) アリニクスARテープ 1個
通常 7,198 税込7,918
当日出荷から 8日以内出荷
テープタイプの防虫製品です。 装置内部・間口側面等でご使用いだけます。
アリニクスARバグバンパー LILIEL(リリエル) LILIEL(リリエル) アリニクスARバグバンパー 1個
通常 9,498 税込10,448
11日以内出荷
安全性の高い薬剤をプラスチックに練り込んだ防虫プラスチック製品です。 薬剤と虫返し形状による高い害虫忌避効果を実現します。 ドア周り・窓周り・工場搬入口等でご使用いただけます。
アリニクス自販機用キット LILIEL(リリエル) LILIEL(リリエル) アリニクス自販機用キット 1個
通常 7,698 税込8,468
10日以内出荷
自動販売機用、その他の防虫製品です。 各種製品を自動販売機などの脚部・電源線・給水ライン・アース線に取付けることで害虫の侵入ルートを防ぎます。
アリニクスARシート LILIEL(リリエル) LILIEL(リリエル) アリニクスARシート 1個
通常 99,980 税込109,978
6日以内出荷
シートタイプの防虫製品です。 設置下・設置内部・プランター下等でご使用いただけます。
ハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX LIFEMAX ハーフパンツ(ポリジン加工) 1枚
通常 1,890 税込2,079
8日以内出荷
サラッと涼しいメッシュ素材で通気性抜群。 両脇ポケットとウエストゴムの快適仕様。
5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(カラー) LIFEMAX LIFEMAX 5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(カラー) 1枚
通常 989 税込1,088
8日以内出荷
スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。 主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。
2,409件中 1,601~1,640件