夏季季節商品特集


パルスジェット式集じん機

パルスジェット式集じん機 NIVAC

高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。
24時間連続運転が可能です。

用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場 電源(V)三相200 ちり落とし方式パルスジェット 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
騒音レベル(dB(A))
集塵容量(L)
出力(kW)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16462608 NJS-550-50HZ 73/- - 72 5.5 55/- 275
1,686,000
1,590,000
1,749,000 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16462617 NJS-550-60HZ -/73 - 72 5.5 -/55 275
1,686,000
1,590,000
1,749,000 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。