ハイコーキ電動工具夏セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261305

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261305
キャンペーンコードご利用方法
28件中 1~28件

14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) 1台
通常 9,498 税込10,448
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスワークライト 1台
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V コードレスかくはん機 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスかくはん機 1台
通常 52,980 税込58,278
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 9日以内出荷
「手軽に速く、ムラのない仕上がり」 AC100V品を超える速さをコードレスで 従来製品より1.2倍のかくはんスピード! 定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。 高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能 本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載 電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18Vコードレスヒートガン HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスヒートガン 1台
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 前回の温度を記憶するメモリー機能つき 風量2段階設定 縦置き可能で両手作業もラクラク 標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属 フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能 フック・LED標準搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレス冷温庫 1台
通常 94,980 税込104,478
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスワークライト 1台
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 1台
通常 88,980 税込97,878
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ドリルスタンド HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) ドリルスタンド 1台
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
コードレス冷温庫(3部屋タイプ) HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレス冷温庫(3部屋タイプ) 1台
通常 99,980 税込109,978
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) 12V出力ソケット搭載 ドレンコック付 庫内LEDライト付(両側2か所) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
かくはん機 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) かくはん機 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能 スロースタートで材料のはね返りが少ない
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) 1台
通常 6,398 税込7,038
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 14.4V/18V コードレスワークライト 1台
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレス空気入れ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレス空気入れ 1台
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」 自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載 標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい 車載電源対応(DC12V) 適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 14.4V/18V コードレスワークライト 1台
通常 8,198 税込9,018
エントリーして特価を表示する
当日出荷
明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18V コードレスランタン HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18V コードレスランタン 1台
通常 8,198 税込9,018
エントリーして特価を表示する
当日出荷
白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。 360°照射で死角なし。 従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強) 吊り下げフック搭載 電池交換お知らせランプ付 カラープレート(別売)でカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
AC/DCアダプタ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) AC/DCアダプタ 1台
通常 36,980 税込40,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
蓄電池の充電切れ、充電し忘れの心配なし!! マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ポーラー用スタンド HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) ポーラー用スタンド 1台
通常 32,980 税込36,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能
18V コードレスコーキングガン HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18V コードレスコーキングガン 1台
通常 24,980 税込27,478
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
コードレスで作業はかどる! 押し出しスムーズ 冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適 逆さ置き可能 ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載 後ダレ防止機構搭載 別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレススポットライト HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレススポットライト 1台
通常 24,980 税込27,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレスサーチライト HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレスサーチライト 1台
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。 遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。 建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時) 防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレスラジオ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレスラジオ 1台
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型でコンパクトなコードレスラジオ登場! Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。 イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。 ACアダプタ標準付属です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
GT15用アイシールド組 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) GT15用アイシールド組 1台
通常 5,898 税込6,488
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コードレスラジオ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレスラジオ 1台
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
Bluetooth機能搭載 スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生充電対応 IPX4 生活防水仕様(JIS C0920準拠) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレスヘッドライト HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレスヘッドライト 1台
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレスワークライト 1台
通常 8,298 税込9,128
エントリーして特価を表示する
当日出荷
10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト シーンに合わせて選べる照射モード 照射角度を自由に調整可能 明るさ3段切替 ストラップ取り付け可能(別売)
36Vコードレスコンクリートバイブレータ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスコンクリートバイブレータ
通常&nsbp; &nsbp;
欠品中
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。
一人作業でも最後までラクラク。
AC製品より作業が速い!。
パワーは選べる2モード!。
【パワーモード】
ベタ基礎などの広範囲の作業に。
【ノーマルモード】
段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。
電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレス冷温庫(10.5Lタイプ)
通常&nsbp; &nsbp;
欠品中
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 一般的な500mlペットボトルが9本収納可能 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 ※庫内温度差は最大30℃ 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレススピーカー US18DA HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレススピーカー US18DA
通常&nsbp; &nsbp;
欠品中
ステレオスピーカが奏でる、迫力の重低音と伸びのある高音域 複数のスピーカにより、迫力の重低音、伸びのある高音域、高音質なステレオ音声を実現しました。 パッシブラジエータ:他のスピーカの低音を増幅し、迫力のある重低音を表現します。 低音・高音用EQ(イコライザ)付で、好みの音質へ調整可能 Bluetooth(R)接続でスマートフォン音源を手軽に再生 AUX入力端子付でBluetooth(R)非搭載機器も再生可能 スマートフォンなどの充電が可能 安心の防じん・防滴仕様 IP54 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
28件中 1~28件