切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法
93件中 1~40件

コンクリートドリルセット モノタロウ コンクリートドリルセット 1セット(6本)
通常 679 税込747
エントリーして特価を表示する
当日出荷
使用頻度の高いサイズのセット品です。 六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用できます。
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本
通常 559 税込615
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ ミヤナガ デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) 1本
通常 519 税込571
エントリーして特価を表示する
当日出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ コンクリートドリル 丸シャンク 1本
通常 239 税込263
エントリーして特価を表示する
当日出荷
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本
通常 759 税込835
エントリーして特価を表示する
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
チップトップドリルビットセット(3本セット) ユニカ ユニカ チップトップドリルビットセット(3本セット) 1セット(3本)
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
SDSプラスUXツールボックスセット ユニカ ユニカ SDSプラスUXツールボックスセット 1セット(10本)
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ ミヤナガ デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 1本
通常 989 税込1,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
快速スクレーパー用替刃 Mokuba(小山刃物製作所) Mokuba(小山刃物製作所) 快速スクレーパー用替刃 1枚
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンクリート用ドリルセット SK11 SK11 コンクリート用ドリルセット 1セット(8本)
通常 3,798 税込4,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4 ショートタイプ 1本
通常 729 税込802
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
コンクリートドリルセット SK11 SK11 コンクリートドリルセット 1セット(6本)
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング 1本
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ダイヤドリル(六角軸) 1本
通常 3,898 税込4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ サンコーテクノ アンカードリル (SDS 全長260タイプ) 1本
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組) ユニカ ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組) 1セット
通常 8,698 税込9,568
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。
コンクリート・ブロック・大理石・石膏ボード・タイル(但し、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所) Mokuba(小山刃物製作所) ブルポイント 1本
通常 939 税込1,033
エントリーして特価を表示する
当日出荷
アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ サンコーテクノ アンカードリル (SDSタイプ) 1本
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
SDSブルポイント SK11 SK11 SDSブルポイント 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ サンコーテクノ アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) 1本
通常 7,198 税込7,918
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。
「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
スケーリングチゼル ハウスビーエム ハウスビーエム スケーリングチゼル 1本
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット X5L 1本
通常 839 税込923
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
六角軸コンクリートドリル RELIEF RELIEF 六角軸コンクリートドリル 1本
通常 569 税込626
エントリーして特価を表示する
当日出荷
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) 1本
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
六角軸ショートドリル組 RELIEF RELIEF 六角軸ショートドリル組 1セット(10本)
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 大西工業 大西工業 六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 1本
通常 949 税込1,044
エントリーして特価を表示する
当日出荷
インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
チップトップドリルビットセット(5本セット) ユニカ ユニカ チップトップドリルビットセット(5本セット) 1セット(5本)
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
ロングアダプター アックスブレーン アックスブレーン ロングアダプター 1本
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
穴あけジェル ミヤナガ ミヤナガ 穴あけジェル 1本(50mL)
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) SDS-maxビットSpeedX 1本
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 7日以内出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
エアーハンマーロングチゼル SK11 SK11 エアーハンマーロングチゼル 1本
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4 ロングタイプ 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ ユニカ 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ 1本
通常 669 税込736
エントリーして特価を表示する
当日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
磁器タイル用ドリル ミヤナガ ミヤナガ 磁器タイル用ドリル 1本
通常 729 税込802
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。
水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 関西工具製作所 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 1本
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
9日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
オールコールドチゼル SDS-plus軸 サンコーテクノ サンコーテクノ オールコールドチゼル SDS-plus軸 1本
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業 大西工業 No.24 6角軸コンクリートドリル 1本
通常 829 税込912
エントリーして特価を表示する
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。
先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガ ミヤナガ デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ 1本
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所) Mokuba(小山刃物製作所) 電動スコップロング 1本
通常 8,598 税込9,458
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ロングシャフトで作業が楽々! 腰をかがめず楽に作業! 軽くて扱いやすい 重量1.35kg
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ ミヤナガ ミヤナガ デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 1本
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
93件中 1~40件