- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具セール
- 面取り・バリ取り
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261270 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る
ハイスドリル
タップ・ダイス
コンクリートドリル
バンドソー/セーバーソー
面取り・バリ取り
バイト
バイス
エンドミル
ツーリング
チップ
スクロールチャック
クーラント用品
ホールソー・コアドリル
木工用ドリル
フライスカッター
超硬ドリル
リーマ
カッター・メタルソー
ホルダ
放電加工機関連商品
91件中 1~40件
1
2
3次へ
面取りカッター 穴付タイプ TiNコート 1個
通常
¥1,098~
税込¥1,208~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
カウンターシンク TiNコート 1本
通常
¥739~
税込¥813~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
ダブルバリ取りバー 1セット
通常
¥1,498
税込¥1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
板物の両面を同時にバリ取りする工具です。
手を保護するガードが標準装備。
0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
FKD(フクダ精工)
センターリーマ 90° 1本
通常
¥3,298~
税込¥3,628~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
SK11
六角軸フリードリル 1本
通常
¥1,798~
税込¥1,978~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 1個
通常
¥1,498~
税込¥1,648~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート 1本
通常
¥999~
税込¥1,099~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
スターエム
No.5007 ハイス六角軸面取カッター 1本
通常
¥1,398~
税込¥1,538~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用
ハイス鋼で高耐久
スターエム
No.5007X ステンレス用面取カッター 1本
通常
¥1,798~
税込¥1,978~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】
金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!
穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!
材質はHSS-COで高耐久!
加工穴径に合わせて選べる3サイズ。
刃先角度:90度
金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!
穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!
材質はHSS-COで高耐久!
加工穴径に合わせて選べる3サイズ。
刃先角度:90度
HIT(ヒット)
メントリー 塩ビ用 1個
通常
¥2,398
税込¥2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V 1本
通常
¥5,898~
税込¥6,488~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センタードリル 90° TiAlCNコート 1本
通常
¥1,498~
税込¥1,648~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
センタードリル 60° TiAlCNコート 1本
通常
¥1,298~
税込¥1,428~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
RELIEF
六角軸 精密面取りカッター 1個
通常
¥2,698~
税込¥2,968~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。
鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。
刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
パル[切削工具]
バーオフツール 1本
通常
¥19,980~
税込¥21,978~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。
一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。
4~5回程度の再研磨ができます。
一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。
4~5回程度の再研磨ができます。
岡崎精工
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 1本
通常
¥3,998~
税込¥4,398~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
センタードリル 60° 1本
通常
¥539~
税込¥593~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
ノガ
ダブルバーDB1000 1セット
通常
¥2,998
税込¥3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
ノガ
ミニスクレーパー(アルミハンドル付) 1セット
通常
¥2,598
税込¥2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
岡崎精工
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 1本
通常
¥6,198~
税込¥6,818~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
3枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
ノガ
カウンターシンク 1セット
通常
¥4,698
税込¥5,168
エントリーして特価を表示する
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。
ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。
カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V 1本
通常
¥2,198~
税込¥2,418~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
岡崎精工
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 1本
通常
¥1,798~
税込¥1,978~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。
ノンコート品となります。
91件中 1~40件
1
2
3次へ