水害対策特集

8件中 1~8件

Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 300 New 1台
通常 36,182 税込39,800
4日以内出荷
軽量かつコンパクトな設計で日常からアウトドア、防災まで幅広く活躍するモデルです。
持ち運びやすいサイズながら必要十分な容量を備え、スマートフォンやノートPC、小型家電の充電に対応。AC×2口・USB-A×1口・USB-C×2口・DC×1口の多彩な出力ポートを搭載し、複数機器を同時に使える利便性も魅力です。
さらに、静音設計で場所を選ばず使いやすく、ソーラーパネルと組み合わせれば環境にやさしい充電も可能。
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回のサイクル寿命を実現。毎日使用しても約10年以上の長寿命でコスパ抜群。
初心者でも扱いやすいシンプルな操作性と安心の品質で、初めてのポータブル電源としてもおすすめの一台です。
Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) 1台
通常 190,727 税込209,800
当日出荷
2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。
長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。
2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。
パススルー機能で充電しながら給電可能。
UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。
ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。
持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。
防災製品等推奨品マーク取得。
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ ホンダ エネポ (ガスパワー発電機) 1台
通常 118,900 税込130,790
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。
持ち運びしやすく、保管も楽々。
カセットボンベのセットは至ってシンプル。
少ない手順でエンジン始動。
キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。
保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。
家の電源と同じ感覚でつなげる。
エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。
2台つなげば出力も2倍に。
エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。
使用機器に合わせた省エネ運転が可能。
「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。
LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。
50/60Hzの周波数切替機能があります。
Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル) 1台
通常 152,727 税込168,000
当日出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。
放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。
1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。
定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。
高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。
アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) 1台
通常 74,980 税込82,478
当日出荷
Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。
長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。
パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。
UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。
防災製品等推奨品マーク取得。
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー) EcoFlow(エコフロー) DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh 1箱
通常 319,800 税込351,780
当日出荷
DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー) EcoFlow(エコフロー) DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh 1台
通常 99,980 税込109,978
6日以内出荷
業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。
容量:1024Wh
容量拡張:最大5kWhまで対応
バッテリー寿命:4000回以上
定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W
AC充電時間:<56分
ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)
UPS機能:切り替え時間<10ms
重量:約12.5kg
サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm
動作音:<30dB
保証期間:5年間
Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery(ジャクリ) Jackery Generator300Plus ソーラーパネル1枚セット 1セット
通常 51,727 税込56,900
当日出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池搭載した長寿命対応ポータブル電源と40Wのソーラーパネルのセット品。
Jackeryアプリ対応でWi-Fi、Bluetoothで接続することで、リアルタイムで電池残量などを確認、遠隔でON/OFFの操作が可能です。
「ChargeShieldテクノロジー」搭載。段階的可変速充電アルゴリズムを利用して安全性を高め、バッテリー パックの長寿命化を実現し、45℃の高温でも約2時間でフル充電が可能です。
ソーラーパネル、ACコンセント、車のシガーソケットの3通りの方法で充電ができます。
8件中 1~8件