エネポ (ガスパワー発電機)
(10件のレビュー)おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。
持ち運びしやすく、保管も楽々。
カセットボンベのセットは至ってシンプル。
少ない手順でエンジン始動。
キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。
保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。
家の電源と同じ感覚でつなげる。
エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。
2台つなげば出力も2倍に。
エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。
使用機器に合わせた省エネ運転が可能。
「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。
LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。
50/60Hzの周波数切替機能があります。
お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。
電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
※外気温5~40℃にてご使用下さい。ガスの特性上、外気温5℃未満ではエンジンが始動しないことがあります。
※換気のよい屋外でご使用下さい。屋内での使用は絶対にしないで下さい。一酸化炭素中毒をまねく危険があります。
※使用中以外はカセットボンベを本機から取り外してください。
※製品の取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。
※屋内などでは、絶対に使用しないで下さい!
※エポカはカセットボンベを燃料として使用しますが、なべなどに使うカセットコンロとはその用法・用途が異なり、マフラーからでる排気ガスにはカセットコンロに比べて一酸化炭素が多く含まれております。屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあります。
※一酸化炭素中毒は大変危険です。
※たとえ屋外でも、換気の良い場所で使用してください。
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 02637556
- 用途:
- 自治会の災害時用に購入しました
試運転時にエンジンがどうしても掛からなくて苦労しました。取説書には書いて無いのですが、添付されている別紙には「購入時はエンジンオイルが入ってません。オイルを入れないと掛かりません」と、それに従いオイルを入れたら「1発」で掛かりました。
古いガソリン式の発電機と違い「チョーク」が無いので使いやすいです。
- 対象商品:
- 02637556
- 用途:
- 休日のレヂャー用と災害緊急時の備えに
取り扱い方が非常に楽で、ガソリン発電機に比べて 始動が容易。燃料の保管が楽でガソリンに比べて劣化しにくい。携行が容易で臭いも出ない。とにかく ガスパワーは全部いいです。
- 対象商品:
- 02637556
- 用途:
- 事業場の非常電源用に
非常時が無いので今のところ感想は無いですが、試しにエンジンをかけてみましたが思っていたよりもエンジン音は小さいように思います。ずっと使わずにいられることを願います。
- 対象商品:
- 02637556
- 用途:
- 緊急時の電源確保用に
災害時の電源確保用に買い求めました。カセットガス燃料の耕耘機も使っているので、燃料を兼用できるのが決め手になりエネポにしました。まだ停電になったことがないし試運転もまだですが、買ってひと安心しています。
- 対象商品:
- 02637556
- 用途:
- 災害時の非常用電源
使い方は簡単でした。音も思ったほど大きくなくて良かったです。オイルの交換頻度をどれぐらいにするべきか悩み中です。連続で1時間しか動かないらしいですが、カセットボンベの保管の簡易性を優先しました。
- 対象商品:
- 02637556
- 用途:
- 昨今の風水害時の停電対策。特に冷蔵庫の継続使用のため。
まだ試運転もしていないが、カセットボンベ式なので燃料の保管が楽であることが第一です。持ち運びも楽そうです。
- 対象商品:
- 02637556
- 用途:
- 停電作業時 コンセント、分電板から作業場所が遠い時
コンパクトで持ち運びが楽、デザイン良し。
重量を抑えられればさらに良し。