- 工具の通販モノタロウ
- APC UPSセール
- リチウムイオンUPS
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261534 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る
常時商用給電UPS
UPS交換用バッテリー
ラインインタラクティブUPS
UPS関連アクセサリー
リチウムイオンUPS
UPS電源管理ソフトウェア
製品保証延長サービス付UPS
UPSセット品
ラック
無停電電源装置関連商品
無瞬断オンラインUPS
3件中 1~3件
APC(シュナイダーエレクトリック)
APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V 1個
通常
¥98,980
税込¥108,878
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。
APC(シュナイダーエレクトリック)
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ 1式
通常
¥1,598,000
税込¥1,757,800
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と
リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。
従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、
バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。
エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。
【特長】
5000VA / 4600W 高出力
常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給
リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年
ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
単相200V対応:高負荷・高密度システム向け
ラック/タワー両用 2U
ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応
拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能
リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。
従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、
バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。
エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。
【特長】
5000VA / 4600W 高出力
常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給
リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年
ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
単相200V対応:高負荷・高密度システム向け
ラック/タワー両用 2U
ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応
拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能
APC(シュナイダーエレクトリック)
APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC 1式
通常
¥149,800
税込¥164,780
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
APC Smart-UPS Lithium-ion SCL400RMJ1UNCは、小型サーバーやネットワーク機器向けに設計された、ラックマウント型1Uの無停電電源装置(UPS)です。
Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量・コンパクト・長寿命を実現。
設置スペースや重量制限がある環境、エッジコンピューティング用途にも適しています。
【主な特長】
400VA / 400W 出力:小型サーバー、ネットワーク機器、制御機器に対応
リチウムイオンバッテリー搭載:バッテリー期待寿命:約8~10年/従来鉛バッテリー比で軽量・省メンテナンス
正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応
ラックマウント型 1U:奥行き約232mmの短奥行設計で省スペース
常時商用給電方式:安定した電源品質を提供
USB通信対応:電源管理・安全シャットダウンに対応(対応ソフト使用時)
5年メーカー保証
Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量・コンパクト・長寿命を実現。
設置スペースや重量制限がある環境、エッジコンピューティング用途にも適しています。
【主な特長】
400VA / 400W 出力:小型サーバー、ネットワーク機器、制御機器に対応
リチウムイオンバッテリー搭載:バッテリー期待寿命:約8~10年/従来鉛バッテリー比で軽量・省メンテナンス
正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応
ラックマウント型 1U:奥行き約232mmの短奥行設計で省スペース
常時商用給電方式:安定した電源品質を提供
USB通信対応:電源管理・安全シャットダウンに対応(対応ソフト使用時)
5年メーカー保証
3件中 1~3件