APC UPSセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261534

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261534
キャンペーンコードご利用方法

APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V

APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V APC(シュナイダーエレクトリック) APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V APC(シュナイダーエレクトリック)

Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。

仕様●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U 色黒(シルバー色フロントベゼル付き) 種類無停電電源装置(UPS) 定格電力(W)400 幅(cm)43.2 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリーLi-Ion (リチウムイオン) プラグNEMA 5-15P 同梱部品USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド 充電時間3h 高さ(cm)4.4 容量(VA)400 定格電力(VA)400 最大出力電力(W)400 定格出力電圧(V)100 入力電圧許容範囲(V)90~110 動作温度(℃)0~40 アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命8~10年 正味質量(kg)4 相対湿度(%RH)0~95 USB対応 深さ(cm)23.2 出力コンセント4×NEMA 5-15R 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54036107 SCL400RMJ1U
¥152,000
¥98,980
¥108,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
沖縄地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23