工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!

137件中 1~40件

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 三菱電機 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 1個
通常 14,980 税込16,478
当日出荷
IEC35mmレール取り付け可能
3極超小形単頭プラグ・ジャック Φ3.5 マル信無線電機 マル信無線電機 3極超小形単頭プラグ・ジャック Φ3.5 1個
通常 319 税込351
5日以内出荷
XLPシリーズ JST(日本圧着端子製造) JST(日本圧着端子製造) XLPシリーズ 1袋(10個)
通常 459 税込505
当日出荷
すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機 富士電機 Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 1個
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ 1個
通常 999 税込1,099
当日出荷
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
押しボタンスイッチ 8Pシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 押しボタンスイッチ 8Pシリーズ 1パック(5個)
通常 5,998 税込6,598
当日出荷
8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の侵入を防止できる構造です。(IP64相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおパネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。 RoHS対応品 パネル防水
レンズ(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) レンズ(UB用) 1個
通常 20 税込22
当日出荷
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業 東信工業 ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1パック(20個)
通常 558 税込614
当日出荷
ブレッドボード サンハヤト サンハヤト ブレッドボード
通常&nsbp; &nsbp;
欠品中
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS] サンハヤト サンハヤト Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS] 1個
通常 899 税込989
当日出荷
クレジットカードサイズで低価格のコンピュータ「Raspberry Pi Model B+」の拡張コネクタに接続できるユニバーサル基板です。コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。組み付け方向に合わせてA面/B面でシルク文字が異なるリバーシブル仕様になっています。
ヒューズ 富士電機 富士電機 ヒューズ 1個
通常 3,598 税込3,958
当日出荷
専用棒圧着端子 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 専用棒圧着端子 1セット(20個)
通常 1,198 税込1,318
当日出荷
カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
DCサンエース ブロアファン 山洋電気 山洋電気 DCサンエース ブロアファン 1個
通常 4,598 税込5,058
当日出荷
DHホルダー 篠原電機 篠原電機 DHホルダー 1袋(10個)
通常 3,398 税込3,738
当日出荷
アースバー 篠原電機 篠原電機 アースバー 1本
通常 1,598 税込1,758
当日出荷
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
アルミパンチング板 PAシリーズ タカチ電機工業 タカチ電機工業 アルミパンチング板 PAシリーズ 1枚
通常 1,698 税込1,868
当日出荷
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ タカチ電機工業 タカチ電機工業 プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ 1個
通常 789 税込868
当日出荷
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。

タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 タカチ電機工業 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ 1台
通常 999 税込1,099
当日出荷
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 交換こて先(PX-60RTシリーズ) 1本
通常 959 税込1,055
当日出荷
ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光) HAKKO(白光) ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ 1個
通常 6,398 税込7,038
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン デンカエレクトロン HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) 1本
通常 689 税込758
当日出荷から 5日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
中空ジュラコン(R)スペーサー DCシリーズ タカチ電機工業 タカチ電機工業 中空ジュラコン(R)スペーサー DCシリーズ 1袋(20個)
通常 299 税込329
当日出荷
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ニシチューブ NPR 西日本電線 西日本電線 ニシチューブ NPR 1本
通常 5,698 税込6,268
当日出荷
EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
ヘララップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ヘララップ 1巻(25m)
通常 5,998 税込6,598
当日出荷
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
BP53-S用通路用工具 日東工業 日東工業 BP53-S用通路用工具 1個
通常 1,398 税込1,538
当日出荷
カラー編組チューブ(黄) デンカエレクトロン デンカエレクトロン カラー編組チューブ(黄) 1本
通常 829 税込912
5日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン デンカエレクトロン 耐熱(150℃)編組チューブ 1本
通常 9,898 税込10,888
5日以内出荷
150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン デンカエレクトロン ビニールチューブ(透明) 1本
通常 5,798 税込6,378
当日出荷
汎用的なビニールチューブです。
ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機) T.SIN(テイシン電機) ヒューズホルダー付テストリード 1セット
通常 2,298 税込2,528
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット) PANDUIT(パンドウイット) ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ 1袋(100本)
通常 16,980 税込18,678
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネーム付) 1個
通常 2,498 税込2,748
当日出荷
スパイラルチューブ 東洋技研 東洋技研 スパイラルチューブ 1個
通常 3,798 税込4,178
当日出荷
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック) CONTEC(コンテック) 高速型GPIB通信ボード PCI Express 1個
通常 49,980 税込54,978
当日出荷
最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
ESDチップピンセット ホーザン ホーザン ESDチップピンセット 1本
通常 1,898 税込2,088
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
キューブ型 垂直取付用黄銅キューブ型 垂直取付用 MYG MYG キューブ型 垂直取付用黄銅キューブ型 垂直取付用 1袋(10個)
通常 1,598 税込1,758
当日出荷
電磁接触器 高頻度開閉用 富士電機 富士電機 電磁接触器 高頻度開閉用 1個
通常 15,980 税込17,578
当日出荷
標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 三菱電機 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 1台
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
スクリューレス端子台 SL-8000 サトーパーツ サトーパーツ スクリューレス端子台 SL-8000 1個
通常 239 税込263
当日出荷
ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック) CONTEC(コンテック) 圧着用中継端子台 1個
通常 12,980 税込14,278
当日出荷
137件中 1~40件