工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機
(62件のレビュー)

IEC35mmレール取り付け可能

種類電磁接触器 動作方式非可逆式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
適合モータ容量(500~550V)(kW)
定格使用電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
フレーム
コイル定格電圧(V)
定格絶縁電圧(V)
消費電力(W)
定格インパルス耐電圧(kV)
定格周波数(Hz)
質量(kg)
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21034143 S-T50 AC200V - 三相かご形モータ(AC-3級):11 三相かご形モータ(AC-3級):22 三相かご形モータ(AC-3級):22 三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)50/(380~440V)48/(500~550V)38、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)35/(380~440V)32/(500~550V)24、単相モータ(AC-3級):(100~110)50/(200~220)50、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)80/(380~440V)80、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)45/(48V以下)25/(110V以下)15/(220V以下)3.5、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)50/(48V以下)40/(110V以下)35/(220V以下)15 2a2b 89 75 91 T50 AC200 690 標準仕様形 3.8 6 50/60 0.55 ねじ、DINレール (200-240V)11
(380-440V)22
(500-550V)22
-
44,590
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-19
用途:
制御盤の部品
株式会社ティーエムイー 様

制御盤の部品でいつもこのシリーズを使っています。
制御機器割引クーポン日に購入できて良かったです。

1人が参考にしています
2025-05-24
用途:
既存のマグネットスイッチの交換
農・林・水産業

従来使っていたS-T35より小さくて交換しやすかったです。
補助接点を使わないから、サーマルリレーを再利用して安く交換できました。

1人が参考にしています
2025-01-09
用途:
制御盤機器取替
建設業・工事業

型式によっては、納期遅延ですが、在庫があり即納だったので、助かりました。

2025-01-06
用途:
機械の修理

コイルのAC100Vタイプが在庫でありすぐに入荷できたので助かりました。

1人が参考にしています
2024-11-22
用途:
電気工事
教育・研究機関

古い開閉器が壊れやすくなってきたので接触器とサーマルリレーを予備として購入した。
当日出荷ではあるが在庫があると安心する。

対象商品:
21034134
2024-07-02
用途:
機械のメンテナンス

地元の電材屋に納期を確認したら4ケ月先になると言われ困っていたところ、モノタロウでは倉庫在庫品で注文したら翌日に届きました。本気で助かりました。本当ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
01077186
2024-06-24
用途:
井戸ポンプ操作時
栗原電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

先ずは、早急に配達されたことに感謝します。
工事店のものですが、商品も数多く用意されていて分かりやすく説明してあるので選ぶときも迷わず注文することができましたありがとうございました。また使わせていただきます。

1人が参考にしています
2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07