工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!

138件中 1~40件

気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) SPG(サヌキ) 気密天井点検口 支持金具仕様 1台
通常 4,798 税込5,278
当日出荷
不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。
省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
EBIS ハサミ フッ素コート 広島 広島 EBIS ハサミ フッ素コート 1個
通常 1,698 税込1,868
当日出荷
取手(グリップ)が普通のハサミより大型になっています。 持ちやすく、切れ味も良いです。
ターピー ストロングメッシュ 萩原工業 萩原工業 ターピー ストロングメッシュ 1枚
通常 7,898 税込8,688
当日出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。
塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。
連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。
充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。
消防法の定める防炎物品です。
焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ゴム集成材丸棒 BR-32GW シロクマ シロクマ ゴム集成材丸棒 BR-32GW 1本
通常 5,398 税込5,938
4日以内出荷
ネオアワックス ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA PIA ネオアワックス ビッグイージーコーター(ミドルローラー) 1本
通常 899 税込989
当日出荷
泡の発生、毛抜けが極めて少なく均一でムラの無い仕上がり
高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現
一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
フラットレール TA7 ケージーパルテック ケージーパルテック フラットレール TA7 1本
通常 799 税込879
当日出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
多段式フランス落 BEST(ベスト)[金物] BEST(ベスト)[金物] 多段式フランス落 1個
通常 1,098 税込1,208
当日出荷
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
アルミノンスリップ ハイロジック ハイロジック アルミノンスリップ 1セット(5本)
通常 9,998 税込10,998
当日出荷
階段すべり止め金具
腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研) GIKEN(川口技研) 腰壁用物干金物 ホスクリーン 1本
通常 4,298 税込4,728
当日出荷
機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS 1本
通常 3,898 税込4,288
3日以内出荷
アーム角度3段階調整
スベラーズ 木製室内階段用 GIKEN(川口技研) GIKEN(川口技研) スベラーズ 木製室内階段用 1本
通常 549 税込604
当日出荷
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
ツバ無しVレール アトムリビンテック アトムリビンテック ツバ無しVレール 1本
通常 1,098 税込1,208
当日出荷
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
ブルーフラットL1000 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ブルーフラットL1000 1巻
通常 789 税込868
当日出荷
極薄のフィルムを使用し、1000m巻きにした経済的なクロスカットテープです。 オレンジフラットL1000と左右色分けして使用すると便利です。
ステンレス地ベラ ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ステンレス地ベラ 1本
通常 1,798 税込1,978
当日出荷
マイクロファイバーローラー 万能用 TRUSCO TRUSCO マイクロファイバーローラー 万能用 1本
通常 539 税込593
当日出荷
低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマ シロクマ タモ集成材丸棒 BR-35W 1本
通常 4,598 税込5,058
当日出荷
スライド加工 ピンチブロック(面付けタイプ) ピンチブロック ピンチブロック スライド加工 ピンチブロック(面付けタイプ) 1本
通常 2,798 税込3,078
10日以内出荷
ルミーナ転び止めA H60Wコーナー90° アトムリビンテック アトムリビンテック ルミーナ転び止めA H60Wコーナー90° 1個
通常 1,598 税込1,758
当日出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
突っぱりパワフル伸縮棚 平安伸銅工業 平安伸銅工業 突っぱりパワフル伸縮棚 1個
通常 1,898 税込2,088
当日出荷
壁点検口 1額タイプ ホワイト ダイケン ダイケン 壁点検口 1額タイプ ホワイト 1個
通常 4,398 税込4,838
当日出荷
スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
HSK ステンレス丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社) MK(丸喜金属本社) HSK ステンレス丸棒ラッチ 1個
通常 699 税込769
当日出荷
ドアストッパー APLUS(クマモト) APLUS(クマモト) ドアストッパー 1個
通常 859 税込945
当日出荷
たてといカット 1350mm Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) たてといカット 1350mm 1本
通常 1,198 税込1,318
4日以内出荷
角型スライドレジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 角型スライドレジスター 1個
通常 8,798 税込9,678
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
佐渡(軒天) ヒロセ化成品 ヒロセ化成品 佐渡(軒天) 1枚
通常 959 税込1,055
当日出荷
ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ SPG(サヌキ) SPG(サヌキ) プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ 1台
通常 2,098 税込2,308
当日出荷
樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。
樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。
枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。
小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。
外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)
組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション 中部コーポレーション 組構式U字溝用グレーチング 1枚
通常 6,998 税込7,698
10日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
雨戸用取替戸車 トステム用 ハイロジック ハイロジック 雨戸用取替戸車 トステム用 1個
通常 4,598 税込5,058
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ) NASTA(ナスタ) プッシュ式レジスター断熱密閉型 1個
通常 2,198 税込2,418
当日出荷
シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP 1本
通常 6,998 税込7,698
4日以内出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整
独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
フィット棚柱 SPG(サヌキ) SPG(サヌキ) フィット棚柱 1セット(4本)
通常 1,798 税込1,978
当日出荷
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
調整機構付き丁番N17型6R アトムリビンテック アトムリビンテック 調整機構付き丁番N17型6R 1個
通常 2,798 税込3,078
当日出荷
上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 1本
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
アーム横収納型
横型ブラケット
ステンレス防虫網 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) ステンレス防虫網 1本
通常 28,980 税込31,878
3日以内出荷
クリビス止め火打金物Ⅱ 栗山百造 栗山百造 クリビス止め火打金物Ⅱ 1個
通常 889 税込978
当日出荷
ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 宇佐美工業 ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 1個
通常 1,798 税込1,978
4日以内出荷
YKブルーベラ 軟質 好川産業 好川産業 YKブルーベラ 軟質 1枚
通常 259 税込285
当日出荷
もてなしライト・据置(薄) ELPA ELPA もてなしライト・据置(薄) 1台
通常 4,179 税込4,597
翌々日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 廊下や玄関に設置しても邪魔にならない厚さ最大48mmの薄型デザイン。 広角Wセンサー搭載。
軒とい(アイアン丸) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 軒とい(アイアン丸) 1本
通常 2,898 税込3,188
4日以内出荷
戸当り SYS(シブタニ) SYS(シブタニ) 戸当り 1個
通常 3,598 税込3,958
当日出荷
高級感のある真鍮製で、シンプルかつシャープなデザインです。 パネルへの取り付けネジが見えないよう座が2重構造になっています。
138件中 1~40件