工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!

2,414件中 1,481~1,520件

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業 オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個
通常 86 税込95
当日出荷から 5日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2 NS(日進工具) NS(日進工具) アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2 1本
通常 5,998 税込6,598
当日出荷
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。
幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
オイルシール TB2型 NOK NOK オイルシール TB2型 1個
通常 999 税込1,099
当日出荷
オイルシール TB2型 NOK NOK オイルシール TB2型 1個
通常 519 税込571
4日以内出荷
L型クランプ(強力型) TRUSCO TRUSCO L型クランプ(強力型) 1丁
通常 15,980 税込17,578
当日出荷
強力タイプの重量級。
鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。
ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。
口開き150mm時の締付力12KN。
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ ミヤナガ ドライモンドコアドリル(カッター) 1本
通常 17,980 税込19,778
当日出荷から 4日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
磨スッピル 新JIS頭付スッピル 日之出スッピル製造 日之出スッピル製造 磨スッピル 新JIS頭付スッピル 1パック(6ピース)
通常 5,998 税込6,598
当日出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。
沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。
キーの材料は、一般につぎのものを使用する。
JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)
JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)
JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)
キーの端部の形状は、角型を一般とする。
ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCO TRUSCO ステンレスセーフティーバーヘアライン 1袋
通常 4,198 税込4,618
当日出荷
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
ディスクペーパー TRUSCO TRUSCO ディスクペーパー 1箱(10枚)
通常 1,398 税込1,538
当日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。
ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。
周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
ホイルブラシ ステンレス0.3mm TRUSCO TRUSCO ホイルブラシ ステンレス0.3mm 1個
通常 2,798 税込3,078
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能
軸付なので取り付け交換が容易。
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO TRUSCO フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) 1箱(5個)
通常 2,498 税込2,748
当日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。
内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。
サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。
加工ワークの形状によくなじみます。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。
放熱効果が大きく加工物を変質させません。
オイルシール NOK NOK オイルシール 1個
通常 479 税込527
当日出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
スタッドボルト スーパーツール スーパーツール スタッドボルト 1本
通常 439 税込483
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
バーリングリーマ TRUSCO TRUSCO バーリングリーマ 1本
通常 8,498 税込9,348
当日出荷
電気ドリルやタップレンチで使用できます。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 1箱(10個)
通常 13,980 税込15,378
当日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) NSK(日本精工) 単列円筒ころ軸受 NJ形 1個
通常 2,898 税込3,188
翌々日出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
内輪と外輪は分離できます。
内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。
一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
フラットファイルV(樹脂製とじ具) コクヨ コクヨ フラットファイルV(樹脂製とじ具) 1冊
通常 78 税込86
当日出荷
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。
樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ エスコ Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR 1パック(10個)
通常 165 税込182
当日出荷
ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ ゼブラ ハイマッキーケアつめ替えタイプ 1箱(10本)
通常 1,198 税込1,318
当日出荷
詰め替えタイプの油性マーカー アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性 1本で太・細書き両用
両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所) MCC(松阪鉄工所) 両口ラチェットレンチ 1個
通常 4,298 税込4,728
当日出荷
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
プレスケール 富士フイルムイメージングシステムズ 富士フイルムイメージングシステムズ プレスケール 1個
通常 44,980 税込49,478
当日出荷
プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25-10~) SMC SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25-10~) 1個
通常 8,798 税込9,678
当日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアラインホース 興研 興研 エアラインホース 1本
通常 23,980 税込26,378
3日以内出荷
エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) 1個
通常 7,198 税込7,918
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック ニコテック 超硬ブラック ホールソー HNC 1個
通常 3,898 税込4,288
当日出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター ハンマーキャスター ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) 1個
通常 7,498 税込8,248
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
シールボーイ 蝶プラ工業 蝶プラ工業 シールボーイ 1個
通常 2,198 税込2,418
当日出荷
密閉性に優れた小型ケースです。ストック容器としてお使いください
K熱電対(シース型・TK) アズワン アズワン K熱電対(シース型・TK) 1個
通常 3,880 税込4,268
当日出荷
オートクレーブ袋 SP scienceware SP scienceware オートクレーブ袋 1袋(100枚)
通常 16,830 税込18,513
当日出荷
pH標準緩衝剤 横河 横河 pH標準緩衝剤 1ケース(500mL×12袋)
通常 4,898 税込5,388
翌々日出荷
真空断熱容器 アズワン アズワン 真空断熱容器 1個
通常 16,500 税込18,150
当日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。
真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。
ステンレス製ですので破損の心配がありません。
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) TONE(トネ/旧:前田金属工業) ラチェットハンドル 1本
通常 13,980 税込15,378
当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
ポリカーボネート瓶(広口) アズワン アズワン ポリカーボネート瓶(広口) 1本
通常 495 税込545
当日出荷
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
ステン角型バット クローバー(大屋製作所) クローバー(大屋製作所) ステン角型バット 1個
通常 1,798 税込1,978
当日出荷
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 桑名金属工業 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個
通常 659 税込725
当日出荷
ガロン瓶収納コンテナー アズワン アズワン ガロン瓶収納コンテナー 1個
通常 10,800 税込11,880
当日出荷
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) フレックスホーン(BC型・粒度240) 1本
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) フレックスホーン(BC型・粒度180) 1本
通常 5,890 税込6,479
翌日出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所 東日製作所 トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 1個
通常 3,498 税込3,848
当日出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
2,414件中 1,481~1,520件