- 工具の通販モノタロウ
- 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品
工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
カテゴリから探す
すべての商品を見る
測定・測量用品
科学研究・開発用品
建築・土木・塗装内装用品
医療・介護用品
自動車・トラック用品
安全衛生保護用品・標識
切削工具・研磨材
空圧機器/油圧機器/ホース
オフィス用品
農業資材・園芸用品
作業工具/電動・空圧工具
バイク・自転車用品
電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品
梱包・テープ・物流・清掃用品
厨房機器・キッチン用品
スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品
空調・電設/配管・水廻り設備用品
ベアリング/機械部品/キャスター
2,412件中 2,041~2,080件
前へ
1
...
50
51
52
53
54
...
次へ
日東工器
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製 1個
通常
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
千代田通商
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ 1個
通常
¥229
税込¥252
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ラチェットハンドル 1本
通常
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
TRUSCO
ベストローラー重荷重用 1個
通常
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。
ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
日之出スッピル製造
磨スッピル 新JIS頭付スッピル 1パック(6ピース)
通常
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。
沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。
キーの材料は、一般につぎのものを使用する。
JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)
JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)
JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)
キーの端部の形状は、角型を一般とする。
沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。
キーの材料は、一般につぎのものを使用する。
JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)
JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)
JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)
キーの端部の形状は、角型を一般とする。
TRUSCO
L型クランプ(強力型) 1丁
通常
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
強力タイプの重量級。
鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。
ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。
口開き150mm時の締付力12KN。
鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。
ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。
口開き150mm時の締付力12KN。
NTN(エヌティーエヌ)
スラスト玉軸受 1個
通常
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
ウシオ(UHT)
ホースジョイント金属製(PT1/4) 1個
通常
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。
UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。
SMC
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25-10~) 1個
通常
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
三ツ星ベルト
VベルトC形(スタンダード) 1本
通常
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
コクヨ
デスクマット(下敷無し) 1枚
通常
¥4,698~
税込¥5,168~
当日出荷
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
コクヨ
フラットファイルV(横型) 1冊
通常
¥83~
税込¥91~
当日出荷
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。
樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
GILSON(ギルソン)
ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済) 1セット(96本×10箱)
通常
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。
全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。
超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。
キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。
スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
イチネンTASCO
多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール 1個
通常
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。
あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。
30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。
カトウ工機
TC型タップコレット 1個
通常
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
自動安全装置内蔵タイプ
タップサイズごとに適正トルクに設定済み
自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保
TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります
TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備
クーラントスルー仕様も対応
タップサイズごとに適正トルクに設定済み
自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保
TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります
TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備
クーラントスルー仕様も対応
TRUSCO
L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) 1箱(5本)
通常
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
TRUSCO
配管支持用セーフティブラケット(スチール製) 1個
通常
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
アルトコーポレーション
8016 ツータックワークパンツ(秋冬用) 1本
通常
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。
JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。
2,412件中 2,041~2,080件
前へ
1
...
50
51
52
53
54
...
次へ