曜日別特売

プラリペア PL-80

プラリペア PL-80 - 武藤商事プラリペア PL-80 - 武藤商事プラリペア PL-80 - 武藤商事
(30件のレビュー)

対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。

用途
自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修
プラスチック用品の修理
プラモデルの組み立て
ラジコン模型の製作修理
塩ビパイプ修理
木工製品の補修
木やプラスチックのネジ山再生
小部品作り
アクセサリーや人形等の製作
対応材質
ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニル
アルミニウム
木材(ベニヤ・バルサ材)

コンクリート
成分
粉-アクリル樹脂
液-メチルメタクリレート
セット内容プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッソ樹脂・エンプラ系樹脂には接着しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852533PL80ブラック
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
05852542PL80ホワイト
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
05852551PL80クリヤー
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、9が参考にしています。
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、8が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
この動画は、7が参考にしています。
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
この動画は、5が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
この動画は、7が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
この動画は、8が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: FAX複合機の割れ欠け補修
有限会社田尻石油店卸売・小売業

FAX複合機の割れ欠けの為、常に紙の補充要求が発生。
その都度、用紙トレイを押さえて印刷ボタンを投下してきました。
割れ欠け補修をしたら、用紙補給の要求が無くなり助かっています。
型どりが上手くいきませんでしたので、欠け部分を少し削りプラリペアを
流し込み補修を行いました。

2025-05-26
用途: パーツ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

カチカチになります!うまくヒビ割れの所に入り込んでくっ付きます。

対象商品 : 05852551
2023-08-24
用途: 楽譜代の修理に

購入したばかりの楽譜台の付け根を子供が折ってしまい修理するのに使用。
思った以上に形成しやすく、強度も申し分ないです。

対象商品 : 05852551
2022-07-08
用途: 自動車部品リペア
自動車・二輪車・自転車関連業

かけた部分の造形もできて重宝してます。匂いが結構きついのでしっかり換気できる場所で。。。

対象商品 : 05852533
2022-01-24
用途: 破損したプラスチックパーツの修復にはこれが一番です。
その他業種

とにかく強度があるので力のかかるパーツでも安心して使えます。

対象商品 : 05852533
2021-10-28
用途: 自動車部品の補修

一度使うと止められません。プラスチックの補修には、もうコレしかないですね!

対象商品 : 05852551
2022-04-26
用途: プラスチックの修理
株式会社セレモニーまつだ

非常に便利に使っています。これからも無くなったら購入しようと思います。

対象商品 : 05852542
2020-05-02
用途: 試作用スイッチの製作
デジタルラボ教育・研究機関

軽く,強く,あつかいやすい素材です.ニードル法で対象物を製作しました.パウダー状のプラスチックも溶解用の液体もケチらずにしっかり入れて作業することをお勧めします.また,ニードル法はパウダー状のプラスチックにたくさん落とすとそこに張り付いてしまいますので,少しずつ落としては針先でつまみ上げて作業することをお勧めします.次はバイクのカウル補修したいと思います.

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする