エンジニア
プログリップドライバー
抜群の締付力を生む滑りのないクッショングリップです。
先端はブラックポイント加工です。
先端着磁。
用途
各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236061
DG-01
マイナス
5.5×0.7mm
5.5×0.7
100
¥
930
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
05236086
DG-03
マイナス
6.3×0.9mm
6.3×0.9
100
¥
930
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プログリップドライバー/DG-01~04【エンジニア】
参考になった