マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型)

マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型) - エンジニアマスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型) - エンジニア
(3件のレビュー)

T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。
12サイズのヘックスローブねじに対応します。
ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。

セット内容
ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップ
ビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。トラスコ品番368-7546種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05237242DR-511656.357040樹脂クロムバナジウム鋼216なしなし6.35
5,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05237242
2024-06-30
用途: メンテナンス

ドライバーの交換も簡単にできて、使いやすいと思います。

対象商品 : 05237242
2014-05-17
用途: 電話機修理など

金属部分は安心できます、グリップは 高級スーツにビニール製の靴といった感じ。
ざんねん!!!

対象商品 : 05237242
2012-11-04
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに優れ、助かっています。製品も問題ありません。
刺し換えの長さがもう少しほしいです。モンキーなどを掛ける事が出来れば尚良いと思います。
これからも購入し続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする