エンジニア
パネル付アタッシュケース
KS-12用ケースのみ
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
110(HL40/HB70)
ケース色
ブラック
縦(mm)
320
横(mm)
450
鍵
鍵有
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242151
KSE-12
465×129×345
460×110×320
¥
41,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください