曜日別特売

ツールキット

ツールキット - エンジニアツールキット - エンジニアツールキット - エンジニアツールキット - エンジニア

一般電気機器用・学校用
セット内容(14点):
斜ニッパー(穴付)125mm
ラジオペンチ150mm
電工ペンチ150mm
(+)ドライバー#00、#0、#2
(-)ドライバー4×75
ナットドライバー5.5mm
ピンセット
セラミック半田コテ26W
糸ハンダ
ペースト
コテ台
カッターS

入組点数14トラスコ品番368-8020質量(kg)1高さ(mm)45縦(mm)155横(mm)240内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05241871KS-04
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする