ツールキット

ツールキット - エンジニアツールキット - エンジニアツールキット - エンジニア

工場メンテナンス・保守サービスに最適のツールキット
セット内容(61点):
マイクロニッパー125mm、 斜ニッパー(穴付)150mm、 ミニチュアラジオペンチ125mm、 ラジオペンチ150mm、 電工ペンチ150mm、 コンビネーションプライヤー150mm、 ウォーターポンププライヤー250mm、 コードプライヤー、 ピンセットAA、 ロックホルダー150mm、 キン切ハサミ115mm、 ドライバー(+)4本、(-)3本、 調整ドライバー150mm、

質量(kg)12高さ(mm)165縦(mm)315横(mm)440内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05241941KS-11
137,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする