曜日別特売

ツールキット

ツールキット - エンジニアツールキット - エンジニア

コードレス半田コテを標準装備
セット内容(15点):
斜ニッパー(穴付)125 mm
電工ペンチ150 mm
ラジオペンチ150 mm
ピンセット125 mm
ナットドライバー5.5 mm
(+)ドライバー#00、#0、#2
(-)ドライバー4×75
コードレス半田コテ(キャップ付)
ホットブローチップ
糸ハンダ
ペースト
コテ台
カッターS

入組点数15質量(kg)0.8高さ(mm)45縦(mm)155横(mm)240内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入組点数
質量(kg)
横(mm)
縦(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05242063KSC-04150.824015545
22,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする