曜日別特売

メンテナンスキット

メンテナンスキット - エンジニアメンテナンスキット - エンジニア

コードレス半田コテを標準装備
セット内容(14点):
強力ニッパー125mm
コンビネーションプライヤー150mm
ラジオペンチ150mm
ピンセット125mm
調整ドライバー150mm
(+)ドライバー#00、#0、#2
(-)ドライバー4×75
六角レンチセット(7本組)
コードレス半田コテ(キャップ付)
ホットブローチップ
糸ハンダ20g
ヤスリ(平)

質量(kg)1高さ(mm)45入組点数14縦(mm)155横(mm)240内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05242072KSC-05
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする