アタッシュ工具セット

アタッシュ工具セット - エンジニアアタッシュ工具セット - エンジニアアタッシュ工具セット - エンジニア

機能性にファッション性をプラスしてツールケースの新しいフィールドを創造します
セット内容(26点):
マイクロニッパー125mm
ミニチュアラジオペンチ125mm
電工ペンチ150mm
ピンセット
セラミック調整ドライバー
(+)ミニソフトドライバー#00、#0
(-)ミニソフトドライバー3×0.4
(+)プログリップドライバー#2
(-)プログリップドライバー5.5×0.7
(+)(-)ツインスター#2/(-)6.3
デジタルマルチテスタ

質量(kg)6高さ(mm)110ケース色ブラック縦(mm)320横(mm)450内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05241957KS-12
89,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする