曜日別特売

オフセットラチェットセット

オフセットラチェットセット - エンジニアオフセットラチェットセット - エンジニアオフセットラチェットセット - エンジニア
(1件のレビュー)

オフセットラチェットに使用頻度の高い+/-および六角ビットをセットしています。
早回し機構付です。
先端着磁。

用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番368-7481セット内容替ビット/(+)#00、#1、#2、(-)4、5、6、(6角)1.5、2、2.5、3、4取付高(mm)40種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05237041DR-0611055(本体)ありなし
3,060
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オフセットラチェットセット/DR-06【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05237041
2013-08-09
用途: 小さな製品の分解組立

本体は小型軽量で扱いやすく、ビュレットタイプホルダーもビットの抜き差しが丁度いいスムーズさでイイ感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする