曜日別特売
(12件のレビュー)

抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。
手にフィットするソフトグリップです。
刃部硬度は、HRC60±4です。

用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05240347PD-06165
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05240356PD-07185
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
05240365PD-08210
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電工ペンチ/PD-06~08【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05240356
2020-08-14
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

安いので購入してみた、使い勝手は問題ないが後は耐久性がどうかだ。

1が参考にしています
対象商品 : 05240365
2018-05-02
用途: 針金などの切断用
その他業種

値段も少し高く丈夫そうな感じはします。耐久性はこれから検証していきたいと思います。

対象商品 : 05240356
2014-10-17
用途: 通信工事業

紛失のため価格の安い物を探していたので丁度よかった。必要工具だが品質は気にしないので価格重視で購入。

対象商品 : 05240365
2015-02-26
用途: 針金を切る
農・林・水産業

とてもお安く購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 05240365
2013-11-28
用途: 電線等の切断
電気・ガス・熱供給・水道業

切断部が大きい割に、グリップ部は、コンパクトな為、思ったよりがさばらず私の作業には、ちょうど良いです。後は、耐久性に期待してます。

対象商品 : 05240365
2013-08-17
用途: 電気工事
ネットプランニング

切れ味、使用感、価格 全て良いと思う。耐久性はこれからですが。他の人にも”いいよ”と進めておきました。

対象商品 : 05240365
2013-06-21
用途: 電工作業
ネットプランニング

☆以前の物よりやや大き目のものを購入。作業効率も良くなった。手にフィットする。太い線材でもよく切れる。価格も手ごろでよい。

対象商品 : 05240365
2014-08-13
用途: 鉄線の切断

切断能力がカタログでは鉄線φ3.2となっていますが、パッケージの表示は鉄線φ2.0となっています。
メーカー、型番は合っているので違う商品が届いたわけではないようです。
3mmの鉄線がなんとか切断できたので星4ツ。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。商品自体の仕様変更はありませんが、メーカーが表示を変更したようでした。弊社商品情報を変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする