曜日別特売
(7件のレビュー)

使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。
刃部硬度は、HRC58±4です。
先端部ギザ付

用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に材質S58C先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像105240505PR-15142
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
商品画像105240514PR-16160
2,080
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラジオペンチ/PR-15~46【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05240514
2022-06-21
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

大きさも丁度いいしとても使いやすいと思います。あとは耐久性が良いと嬉しいです。

対象商品 : 05240514
2021-05-13
用途: 電気機器の整備・修理

他メーカーを使用していた同僚にもすすめ、
購入していました。
値段の割に使い心地がいいです。

対象商品 : 05240505
2020-09-26
用途: バイクのメンテ等
サービス業

小さめのラジペンで、使用場面は限定されると思います。バイクのメンテで使用するつもりでしたが、工作用にしました。グリップ感は良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 05240514
2020-05-14
用途: 家電製品の修理
サービス業

特段目立った所もありませんが、私は普通に使えてます。

対象商品 : 05240514
2020-01-31
用途: バイクのメンテナンス等

とにかく硬い! 力いっぱい握っても、グリップがフニャフニャと動くことはない。これほど強いとは思わなかった。

対象商品 : 05240514
2016-02-29
用途: バイク整備、他

特に問題なく使っています。

対象商品 : 05240505
2011-03-15
用途: この道具を使う作業(笑)

柄の部分は緑です。この値段ですのでかなり信頼できると思います。今回包装がぶっちゃけていましたが全く気になりませんでしたし、そんなことを気にしてはいけませんよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする