先長ラジオペンチ

先長ラジオペンチ - エンジニア先長ラジオペンチ - エンジニア
(2件のレビュー)

長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。
刃部硬度は、HRC58±4です。
先端部ギザ付
ばね付

用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)160トラスコ品番368-8241材質S58C質量(g)75先端先長刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05240541PR-46
2,460
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラジオペンチ/PR-15~46【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05240541
2014-03-06
用途: 口の細いところへのアプローチ

大きすぎず小さすぎず、普通のラジペンより少し小さく全体的にスリムで
形状には満足でした。
がバネが片方しっかりと留まっておらず変形して刺さっていた。
初期段階でバネは頻繁に外れるし何度も填め直しての作業にはフラストレーション溜まります。
残念な商品でした。

対象商品 : 05240541
2013-10-29
用途: 電気製品の仮圧着等

見た目よりやや大きいので、小さい手の人は持ちずらい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする