エンジニア
コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用)
SK-70シリーズ用交換部品
種別
ハンダコテチップ(ハイパワー用)
材質
銅(鉄・クロムメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ(mm)
首下長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238703
SK-79
幅8
13
10.1
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05238712
SK-80
Φ3
13
8.3
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05238721
SK-81
幅5
18
8.9
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください