曜日別特売

スペリオットRMA無洗浄ハンダ

スペリオットRMA無洗浄ハンダ - エンジニアスペリオットRMA無洗浄ハンダ - エンジニアスペリオットRMA無洗浄ハンダ - エンジニアスペリオットRMA無洗浄ハンダ - エンジニア
(3件のレビュー)

接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ!
フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。
残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。
活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。
有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。

絶縁抵抗(Ω)
3×1013(常態)
5×1012(加湿後)
含有量(wt%)
1.7
無洗浄FLAX
成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
線全長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05239823SWS-060.65.60.015
オープン
789
868(税込)
当日出荷
05239832SWS-080.84.40.02
オープン
819
901(税込)
当日出荷
05239841SWS-1015.50.035
オープン
879
967(税込)
当日出荷
05239857SWS-121.24.60.04
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 二輪のハーネス加工
サービス業

ハンダの乗りが良く強度(振動等によるクラックも含め)も申し分ありません。そう頻繁に買い足すものでもなく、電装系はトラブルがあると発見が困難なため、安心代として質の良いものをお勧めします。

2025-11-20
用途: 二輪のメンテナンス時
サービス業

はんだの付きが良く、古い酸化したハーネスでもはんだが染み込むので重宝しています。次もリピート予定です。

対象商品 : 05239857
2018-12-26
用途: 電子回路

ハンダは本商品の様に良い物を使うに限ります。100円ショップで売っているようなものはこて先攻撃性が強すぎてすぐダメになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする