曜日別特売

基板コネクター抜き

基板コネクター抜き - エンジニア基板コネクター抜き - エンジニア基板コネクター抜き - エンジニア基板コネクター抜き - エンジニア基板コネクター抜き - エンジニア基板コネクター抜き - エンジニア
(11件のレビュー)

精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。
1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。

トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05239211SS-10
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

基板コネクター抜き/SS-10【エンジニア】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05239211
2024-03-24
用途: 古いアナログミキサーの基盤から部品を流用するのにコネクターを外すために購入
その他業種

思ったとおりの使い易さでプチ感動しています(笑) 今までは指の爪を引っ掛けて外したりしていましたが、やっぱりそういう専用の工具が有るのとは雲泥の差ですね♪

対象商品 : 05239211
2023-06-14
用途: 自動車整備
山内商会

コネクターを外すときや、ヒューズを抜くときに便利です。
ピンセットと違い、引っこ抜く作業ができるので
狭いところでの作業で助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 05239211
2023-06-16
用途: 器具基板のコネクター外し
個人のお客様

たいへん重宝しており、必需品になりました。コネクター抜きをする機会が多いので、今まで手で抜いていましたが抜きづらいコネクターも苦労することが無くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05239211
2023-07-23
用途: コネクタの引き抜き
その他業種

これがあるとないとでは安心感が違います。特にフレキや薄型のフラットケーブルを抜く時は以前からかなり慎重に時間を掛けておりましたが、これですとうまくコネクタに入り込めますのでこわごわ作業する必要はなくなりました。

対象商品 : 05239211
2022-08-31
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

基盤のコネクターPIN抜きに使用しています、
固いコネクターの時は、凄く役に立っています。

2022-07-27
用途: エアコンの分解洗浄
サービス業

先端が細くしっかりしているので小さなコネクタも簡単に抜き差しできた。

対象商品 : 05239211
2021-07-06
用途: エアコン分解時
光喜サービス業

これがなければコネクター外せないくらい必需品です。

2が参考にしています
対象商品 : 05239211
2021-06-03
用途: エアコンクリーニング
サービス業

本来の用途ではないかもしれませんが、基盤からコネクタを抜く時に使っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする