曜日別特売

ソケットレンチセット(インチサイズ)

ソケットレンチセット(インチサイズ) - エンジニアソケットレンチセット(インチサイズ) - エンジニアソケットレンチセット(インチサイズ) - エンジニア
(2件のレビュー)

使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のソケットレンチセット(インチサイズ)

セット内容
ソケット6.35mm(1/4インチ)、1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32インチ
ラチェットハンドル: 125mm
延長シャフト: 50、150mm
自在ハンドル: 125mm
クロスバー: 115mm
スチールケース: 180×120×30mm
セット商品数16差込角(mm)6.35質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(16点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05242465TWS-01
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05242465
2020-06-04
用途: 精密機械メンテナンス、修理
Con Createサービス業

作業時、スペース的に柄のサイズが合っているので使い易いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05242465
2018-07-18
用途: 自動車の整備
その他業種

ソケットのように、ラチェット、エクステンションにも、仕切りが
あればもっと、使いやすいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする