岩崎電気
S形アイランプホルダ
仕様
防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色
適合
適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4
質量(g)
900
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.75
内容量
1個
注意
※ランプ・ガードは含まれておりません。セルフバラスト水銀ランプBHRF500WHを使用する場合、ガードはGHS3をご利用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06628221
S0
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください