曜日別特売

ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)

ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です
320E、315E、315ERは併用出来ます。
RoHS適合品です。

材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02213845320ER-R50503070×4256×2865
オープン
749
824(税込)
当日出荷
02213854320ER-R65653070×4256×2882
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
02213863320ER-R75754070×4256×2892
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37961612320ER-R858550100×5882×40103
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
02213827320ER-R10010050100×5882×40122
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
02213836320ER-R12512560100×5882×40148
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02213854
2021-07-25
用途: ●外構のアコーディオン門扉の補修
エステック株式会社

アコーディオン門扉のローラーが摩耗したので、交換のために購入。雨が当たる場所なので、ステンレス製が絶対条件だったので、サイズを見ながらこの商品を選択した。ゴムの紫外線耐性が心配だが、これはどうしようもないのだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする