曜日別特売

ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35689586320S-UB50506070×5855×4270
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06391506320S-UB65657070×5855×4285
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06391515320S-UB75758070×5855×4293
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06391472320S-UB10010010090×9068×68(71×71)132
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
06391481320S-UB125125130102×10275×75(80×80)168
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
06391497320S-UB150150140102×10275×75(80×80)190
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06391515
2017-02-12
用途: 桟橋

プラスチック部分のホィール大丈夫かな?少し心配
ハンマーキャスターで名前の由来が分かればと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする